カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(63)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • NTN(エヌティーエヌ)(45)
  • 廣杉計器(45)
  • 山金工業(30)
  • CKD(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • NSK(日本精工)(7)
  • LION (ライオン事務器)(7)
  • 武蔵オイルシール工業(7)
  • マキタ(6)
  • トヨタ(6)
  • エレコム(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • サンコー(三甲)(5)
  • TRUSCO(5)
  • ナイキ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「306d」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付) エスコ649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-162材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキング
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
業務用電子レンジ錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計100V電源でお手軽フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理2段積みOK! 省スペース化に貢献!設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)アズワン品番65-3891-22
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)エスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9アズワン品番64-7904-01適合ケーブル(Φmm)100以下
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
104,000税込114,400
1台
翌日出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1,4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
81,800税込89,980
1台
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.6電源(V)100消費電力(W)1350モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)11使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)400
[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ[6-8mm/192種] トーションバネセットエスコ
32,000税込35,200
1セット
翌日出荷
右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gアズワン品番68-1873-61RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V 換気扇 エスコAC100V 換気扇エスコ
9,450税込10,395
1個(1台)
翌日出荷
引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂電源AC100V(50/60Hz)
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計アズワン品番65-9279-86
244x306x93mm/5.1L 保存容器 エスコ244x306x93mm/5.1L 保存容器エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)5.1エスコ品番EA508TG-2形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×306×93材質(フタ)ポリエチレン
ペダル開閉ダストボックス エスコペダル開閉ダストボックスエスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
ペダル開閉式ダストボックス。
材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)ホワイト
収納ボックス(1~64L) エスコ収納ボックス(1~64L)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
EA506LE-4用ふた。
形状その他外寸法・幅(mm)216外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)306
306x254x 85mm シスボックス(青) エスコ306x254x 85mm シスボックス(青)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-11材質ポリプロピレンサイズA4タイプタテ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306グリーン購入法適合
306x254x 85mm シスボックス(白) エスコ306x254x 85mm シスボックス(白)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-16材質ポリプロピレンサイズA4タイプタテ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306グリーン購入法適合
306x254x 85mm シスボックス(黒) エスコ306x254x 85mm シスボックス(黒)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-15材質ポリプロピレンサイズA4タイプタテ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306グリーン購入法適合
649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付) エスコ649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-161材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキング
[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製) エスコ[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製)エスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
127サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
材質SUS304仕様全127種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)エスコ品番EA952SFセット内容EA952SF-1~-208(外径2/10mm)質量(g)約973寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×65×306端末クローズドエンド巻方向
[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製) エスコ[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製)エスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
172サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
材質SUS304仕様全172種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)エスコ品番EA952SGセット内容EA952SG-1~-212(外径2~10mm)質量(g)約1632寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×100×306フック形状逆丸フックフック対方角180°巻方向
CPUラック エスコCPUラックエスコ
9,380税込10,318
1台
翌日出荷
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:290×479×281●材質:スチール●重量:3.5kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/491×306×55mm・4.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-67
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付