2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」 。メニューに合わせて調節できる 「80℃~高温250℃ 温度調節」 。上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」 。料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」。ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」。ハイパワー「1300W」。ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)。お手入れ簡単!「はずせるとびら」。丸洗いOK! 「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」。
質量(kg)約5 ボルドー 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×295×90 温度調整範囲(℃)80~250 トレー内寸(mm)255×255 サイズ(mm)395(W)×345(D)×225(H) タイマー30分
1台
13,700 税込15,070
翌日出荷

4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書 アズワン品番65-9306-28
1台
120,200 税込132,220
翌日出荷