カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(58)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • トヨタ(41)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • RS PRO(17)
  • シグマ光機(13)
  • TPP(11)
  • 日野自動車(9)
  • テンパール工業(8)
  • NAKATAKI(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • カラークリエーション(5)
  • オーム電機(4)
  • 象印マホービン(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • アルファ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30e040」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクカートリッジ エスコインクカートリッジエスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
用途<旧品番>EA759X-10D、-10E、-10F、-20C、-20D、-20E、-20G、-30C、-30D、-30E、-30G、-40C、-40D、-40E用インクカートリッジ
50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62アズワン品番64-2297-54軸受種類メタル
1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
123,000税込135,300
1セット
翌日出荷
39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイントケース寸法(mm)481×288×82差込角(inch)1/2アズワン品番64-2239-21全質量(g)6574
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入) エスコ50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62アズワン品番64-2297-55軸受種類ベアリング
アングル エスコアングルエスコ
16,200税込17,820
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
40,300税込44,330
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用) エスコ4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用)エスコ
215税込237
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA304P-1