カテゴリ

  • 保管用品(64)
  • 清掃用品(52)
  • メカニカル部品(28)
  • 機構部品(25)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 作業工具(21)
  • 物流用品(17)
  • 厨房用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 事務用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 制御機器(4)
  • マスク(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(99)
  • SMC(5,664)
  • 三木プーリ(859)
  • 廣杉計器(832)
  • BIGM(丸山製作所)(631)
  • 大阪魂(589)
  • MAZDA(マツダ)(582)
  • コノエ(561)
  • サンコー(三甲)(517)
  • Igus(イグス)(428)
  • TRUSCO(392)
  • NSK(日本精工)(384)
  • ホンダ(346)
  • ニッセイ(240)
  • IKO(日本トムソン)(239)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(212)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(211)
  • アズワン(193)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(190)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30l」の検索結果

346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30L ごみ袋(透明/30枚) エスコ30L ごみ袋(透明/30枚)エスコ
565税込622
1個
当日出荷
エスコ品番EA995AD-41材質ポリエチレン入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)500×600
コンテナ(30L) エスココンテナ(30L)エスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
積み重ね可能。ハンドル付。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
30.0L ダストボックス(ペダル開閉型) エスコ30.0L ダストボックス(ペダル開閉型)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。 中容器、取手付。
容量(L)30材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレンエスコ品番EA995AA-10L質量(kg)3.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×665フタの種類ペダル式
30L 真空ポンプ(シングルステージ) エスコ30L 真空ポンプ(シングルステージ)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA112AG寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6~27排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
20-30L ごみ袋(マチ付/半透明/20枚) エスコ20-30L ごみ袋(マチ付/半透明/20枚)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
強化ポリエチレン使用で丈夫で破れにくい。
エスコ品番EA995AD-231材質ポリエチレン入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)400×700マチ(mm)150
30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ) エスコ30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA112H排気速度(50/60Hz)(L/min)30吐出口径UNF7/16-20(1/4”)吸込口径UNF7/16-20(1/4”)ポンプの種類油回転
30L ごみ袋(ヒモ付/10枚) エスコ30L ごみ袋(ヒモ付/10枚)エスコ
545税込600
1個
翌々日出荷
引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。 キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。 口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 締めるための遊び部分が必要ありません。
用途いろいろな収納作業にエスコ品番EA995AN-1材質ポリエチレン質量(g)270入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)500×700
30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) エスコ30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚)エスコ
570税込627
1冊(50枚)
翌日出荷
パッケージ上部に取り出し口が付いており、ティッシュペーパーのように1枚ずつ取り出しやすくなっています。箱型に収納されているため、横からも一枚ずつ取り出しやすく、収納に便利です。ペールに引っ掛けやすく結びやすく持ち運びやすい。分別用ペールにも最適です。天然ライムストーンを使用しているので、灰色がかっていてプライバシーにも配慮しています。マチなし。取っ手付。非食品用。
材質HDPE+炭酸カルシウム厚さ(mm)0.017半透明容量(L)30耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)500×700
30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) エスコ30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
逆流防止機能付。
付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
30L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ30L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]エスコ
110,000税込121,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899NS-30
343x203x508mm/30L バックパック(Navy) エスコ343x203x508mm/30L バックパック(Navy)エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
サイドのベルトバックルで内容量に合わせてマチの幅を調整できます
材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.1容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×508
AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコAC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30Lエスコ
62,400税込68,640
1台
当日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)コード長さ(m)約2連続使用時間最大10分使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP20、非防水接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付アズワン品番64-7817-75
343x203x508mm/30L バックパック(迷彩) エスコ343x203x508mm/30L バックパック(迷彩)エスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
サイドのベルトバックルで内容量に合わせてマチの幅を調整できます
材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.1迷彩容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×508アズワン品番64-2279-35
[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0Lエスコ
89,900税込98,890
1台
翌日出荷
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254アズワン品番64-7943-21吸引風量(L/s)74
30角用 L型ブラケット エスコ30角用 L型ブラケットエスコ
405税込446
1個(1個)
翌日出荷
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用材質スチール(三価ホワイト)厚さ(mm)4寸法(mm)25×45×14取付穴径M4穴数2
45L ごみ袋(半透明/30枚) エスコ45L ごみ袋(半透明/30枚)エスコ
765税込842
1個
当日出荷
エスコ品番EA995AD-47材質ポリエチレン入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)650×800
730x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ730x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
14,700税込16,170
1袋(100本)
当日出荷
仕様高張力(114kg)タイプ材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)730使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)225アズワン品番64-7859-31
30x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-25入数1枚
1030x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ1030x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
29,900税込32,890
1袋(100本)
当日出荷
仕様高張力(114kg)タイプ入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)1030使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)317アズワン品番64-7859-33
30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴) エスコ30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
仕様●サイズ:30×30×14mm●厚さ:4mm●穴数:1穴●材質:スチール(三価ホワイト)●仕様:30・40角Uポール兼用●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-18
30・40角兼用 L型ブラケット(2つ穴) エスコ30・40角兼用 L型ブラケット(2つ穴)エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
仕様●サイズ:30×45×14mm●厚さ:4mm●穴数:2穴●材質:スチール(三価ホワイト)●取付穴径:M4●仕様:30・40角Uポール兼用アズワン品番65-2297-19
[EA124DW-30・-31用] 鉄製L型ジョイント エスコ[EA124DW-30・-31用] 鉄製L型ジョイントエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
[EA124DW-30・-31用]L型ジョイントホースバンド付
仕様●型番:GUP-L●材質:鋳鉄(白メッキ)●適合ホース内径:18~21mmアズワン品番65-3882-27
70L ごみ袋(半透明/30枚) エスコ70L ごみ袋(半透明/30枚)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-48材質ポリエチレン入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)800×900
ポリ袋 半透明/30枚 650×800mm/45L エスコポリ袋 半透明/30枚 650×800mm/45Lエスコ
505税込556
1パック(30枚)
翌日出荷
材質低密度ポリエチレン寸法(横×縦)(mm)650×800アズワン品番65-2316-30
10g 洗濯用洗剤 エスコ10g 洗濯用洗剤エスコ
465税込512
1パック(12個)
翌日出荷
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素材質【容器】箱:紙 ピロー:PE、PET内容量(g)10使用の目安水30Lに対して10g(10)
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(12個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
A3 ダンボール(シングル) エスコA3 ダンボール(シングル)エスコ
3,300税込3,630
1箱(10枚)
当日出荷
無地タイプ 内容物はついていません。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)30内寸奥行(mm)444内寸幅(mm)324アズワン品番65-2316-77外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)450ライナーK5内寸高さ(mm)213
20L ポリ軽油缶 エスコ20L ポリ軽油缶エスコ
3,870税込4,257
1個
予約販売
材質ポリエチレン寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)容量(L)20アズワン品番64-2298-32
300L ごみ袋(半透明/10枚) エスコ300L ごみ袋(半透明/10枚)エスコ
880税込968
1個
予約販売
エスコ品番EA995AD-132材質ポリエチレン寸法(mm)1000×500×1200(H)タイプマチ付角底入数(枚)10
4C リレー用 ソケット エスコ4C リレー用 ソケットエスコ
609税込670特価
1個
当日出荷
仕様EA940DG-36に取り付けできます。適合EA940MP-21A~23Hエスコ品番EA940MR-4型番PTF14Aメーカーオムロン(omron)サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
20L ポリ軽油缶(4個) エスコ20L ポリ軽油缶(4個)エスコ
12,400税込13,640
1パック(4個)
当日出荷
仕様消防法適合品材質ポリエチレン寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)容量(L)20アズワン品番64-2298-33入数4台
20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付) エスコ20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)エスコ
8,280税込9,108
1個
当日出荷
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)仕様ケミカルコック付エスコ品番EA508AV-120寸法(mm)360×200×410
600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式) エスコ600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式)エスコ(1件のレビュー)
8,380税込9,218
1個
当日出荷
密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。 曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)38エスコ品番EA917AA-30材質EPP(発泡ポリプロピレン)有効内寸(mm)550×315×191(H)内寸法(mm)550×350×199(H)外寸(mm)600×400×253(H)
1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚) エスコ1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚)エスコ(1件のレビュー)
2,070税込2,277
1個
当日出荷
超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
エスコ品番EA995AD-122材質LLDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200
30x30x500mm ポリエチレン角材 エスコ30x30x500mm ポリエチレン角材エスコ
1,740税込1,914
1本
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)30×30×500(L)質量(g)400アズワン品番64-2210-53
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
1,430税込1,573
1本
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチックアズワン品番65-2315-70
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
30x30x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ30x30x500mm ポリ塩化ビニール角材エスコ
2,660税込2,926
1本
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)30×30×500(L)質量(g)580アズワン品番64-2210-67
PTエルボユニオン エスコPTエルボユニオンエスコ(1件のレビュー)
790税込869
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)エスコ
5,800税込6,380
1セット