カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
    • 白熱電球(9)
    • LED電球(2)
  • 制御機器(80)
  • 電気材料(75)
  • 電動工具(16)
  • 測定用品(14)
  • 作業工具(10)
  • 防犯用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 梱包用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 手袋(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
  • 30(9)
口金
  • BA9S(3)
  • BA15(1)
  • E10(1)
  • E12(6)
  • その他(1)
電球の種類
  • LEDLED(5)
  • レフランプレフランプ(1)
消費電力(W)
  • 5未満(7)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(3)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 300~400未満(3)
光色
  • クリアクリア(1)
  • レッドレッド(1)
電球形状
  • パネル球
    パネル球(2)
  • 小丸球/ナツメ球
    小丸球/ナツメ球(1)
パネル球・小丸球/ナツメ球
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • ELPA(55)
  • サンエス(102)
  • オーム電機(27)
  • TOTO(3)
  • 阪神電線(4)
  • COVELL(コベル)(20)
  • BIGM(丸山製作所)(350)
  • MAZDA(マツダ)(452)
  • omron(オムロン)(532)
  • onsemi(371)
  • Panasonic(パナソニック)(1,116)
  • ParkerTAIYO(375)
  • RS PRO(1,285)
  • SMC(1,642)
  • ニッサン(401)
  • ホンダ(514)
  • 三菱電機(373)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v」の検索結果

関連キーワード
271件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,910税込¥2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,650税込¥1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥990税込¥1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,850税込¥2,035
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10
  • 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/48W 作業灯/LED

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    当日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/27W 作業灯/LED

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • 30V/3A バナナプラグ[白] エスコ

    30V/3A バナナプラグ[白]

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-26色白
  • 30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)3口金BA9S(9Sピンベース)
  • AC100V/DC10-30V 中継機 エスコ

    AC100V/DC10-30V 中継機

    エスコ
    ¥72,000税込¥79,200
    1台
    翌日出荷
    ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
    仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
  • AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源 エスコ

    AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812-0A
  • AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源 エスコ

    AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源

    エスコ
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812-1A
  • 100V・30A 電磁接触器 エスコ

    100V・30A 電磁接触器

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,720税込¥4,092
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MF-13種類電磁接触器定格使用電圧(V)100
  • AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    当日出荷
    仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥565~税込¥622~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • AC200V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

    AC200V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-54質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC200定格電流(A)0.014保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)180~240最小動作電圧160Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
  • VP30 サドルバンド(VP管用/10個) エスコ

    VP30 サドルバンド(VP管用/10個)

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-30V
  • 600V/30Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/30Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    ¥39,800税込¥43,780
    1巻
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:30A 600V(3.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥380~税込¥418~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
  • AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

    AC100V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
  • DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/5極 リレーソケット

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    当日出荷
    後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
  • AN30 省エネタイプ Vベルト エスコ

    AN30 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967AN-30規格AN30有効ピッチ周長さ(mm)762
  • DC12V/30A/4極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/4極 リレーソケット

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    当日出荷
    後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32
  • 30x72x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x72x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型プラグ(3P)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
  • AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコ

    AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

    エスコ
    ¥87,100税込¥95,810
    1台
    翌日出荷
    つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
    仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
  • 30A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    30A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    ¥9,660税込¥10,626
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-1
  • DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-2吸着力(N)253
  • AC250V/30A 角型コンセント(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • AC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-130極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P) エスコ

    250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)

    エスコ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940BZ-135形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BM-12形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • 125V/30A(12mm) 3極単投トグルスイッチ(大電流用 エスコ

    125V/30A(12mm) 3極単投トグルスイッチ(大電流用

    エスコ
    ¥5,950税込¥6,545
    1個
    翌日出荷
    仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC使用温度範囲(℃)-10~+70接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)端子台ねじ端子レバー倒れ角度(°)28パネル取付方式ねじ取付けタイプ絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上パネルカット寸法(mm)12.5耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
  • 240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥8,480税込¥9,328
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-23定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
  • 240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-29定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-19定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-13定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
  • 電球用台付ベース エスコ

    電球用台付ベース

    エスコ
    ¥205税込¥226
    1個
    翌日出荷
    リード線付。台付・中ベース。AC30V、DC45V以下でご使用ください。
    口金E12定格容量48V未満・定格電流の指定なしサイズ(mm)19×29.8
関連キーワード
30度特集