カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
    • 白熱電球(9)
    • LED電球(1)
  • 制御機器(61)
  • 電気材料(60)
  • 測定用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
  • 30(9)
口金
  • BA9S(2)
  • BA15(1)
  • E10(1)
  • E12(4)
  • その他(3)
消費電力(W)
  • 5未満(7)
  • 10~20未満(1)
  • 300~400未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類レフランプ(1)
電球形状
電球形状
パネル球(4)
電球形状
小丸球/ナツメ球(1)
光色
  • 光色クリア(1)
  • 光色レッド(1)
クリア・レッド
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • ELPA(50)
  • サンエス(107)
  • オーム電機(26)
  • TOTO(3)
  • 阪神電線(4)
  • COVELL(コベル)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(756)
  • omron(オムロン)(396)
  • ParkerTAIYO(375)
  • BIGM(丸山製作所)(351)
  • RS PRO(240)
  • 大栄電線工業(204)
  • ホンダ(170)
  • 三菱電機(158)
  • CKD(154)
  • Hirschmann Test & Measurement(153)
  • 廣杉計器(141)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10
  • 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)3口金BA9S(9Sピンベース)
  • AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源 エスコ

    AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812-0A
  • AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源 エスコ

    AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812-1A
  • 100V・30A 電磁接触器 エスコ

    100V・30A 電磁接触器

    エスコ(1件のレビュー)
    3,720税込4,092
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MF-13種類電磁接触器定格使用電圧(V)100
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    565税込622
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
  • AC200V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

    AC200V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-54質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC200定格電流(A)0.014保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)180~240最小動作電圧160Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
  • AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

    AC100V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
  • VP30 サドルバンド(VP管用/10個) エスコ

    VP30 サドルバンド(VP管用/10個)

    エスコ
    790税込869
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-30V
  • 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    380税込418
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
  • AN30 省エネタイプ Vベルト エスコ

    AN30 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967AN-30規格AN30有効ピッチ周長さ(mm)762
  • 250V/30A 埋込コンセント(2P) エスコ

    250V/30A 埋込コンセント(2P)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V定格電流(A)30
  • AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型プラグ(3P)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
  • DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-2吸着力(N)253
  • 30A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    30A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    9,660税込10,626
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-1
  • AC250V/30A 角型コンセント(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P) エスコ

    250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-103形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-230極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BM-12形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • 240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    8,480税込9,328
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-23定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-33定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • 240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-29定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-19定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-13定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
  • 電球用台付ベース エスコ

    電球用台付ベース

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌日出荷
    リード線付。台付・中ベース。AC30V、DC45V以下でご使用ください。
    口金E12定格容量48V未満・定格電流の指定なしサイズ(mm)19×29.8
  • AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    当日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)30
  • 30A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ

    30A[AC110-220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-4定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • B 30 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 30 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-30種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)515寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ

    100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
  • AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
関連キーワード
300v特集