カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(30)
- 白熱電球(11)
- LED電球(2)
- 電気材料(77)
- プラグジョイントコネクタ(5)
- 制御機器(82)
- 電動工具(17)
- 測定用品(13)
- 作業工具(10)
- 防犯用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 梱包用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 手袋(3)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
電圧(V)
- 30(11)
口金
- BA9S(2)
- BA15(1)
- E10(1)
- E12(6)
- その他(4)
消費電力(W)
- 5未満(9)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(3)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 300~400未満(3)
電球の種類
LED(5)
レフランプ(1)
電球形状

パネル球(4)

小丸球/ナツメ球(1)
光色
クリア(1)
レッド(1)
クリア・レッド
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- KOITO(小糸製作所)(7)
- ELPA(52)
- サンエス(107)
- オーム電機(26)
- TOTO(3)
- 阪神電線(4)
- COVELL(コベル)(20)
- SMC(1,642)
- Panasonic(パナソニック)(1,206)
- RS PRO(1,183)
- omron(オムロン)(494)
- MAZDA(マツダ)(452)
- SICK(408)
- ニッサン(401)
- ParkerTAIYO(375)
- 三菱電機(352)
- BIGM(丸山製作所)(351)
- マルヤス電業(347)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「30v」の検索結果
特価

30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(4件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,800税込¥1,9801袋(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
DC10-30V/27W 作業灯/LED
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
DC10-30V/48W 作業灯/LED
エスコ¥4,130税込¥4,5431個当日出荷トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200エコロジー商品省エネ
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,180税込¥2,3981袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)3口金BA9S(9Sピンベース)
AC100V/DC10-30V 中継機
エスコ¥72,000税込¥79,2001台翌日出荷ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
AC200V/30mm用 盤用音調ブザー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-54質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC200定格電流(A)0.014保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)180~240最小動作電圧160Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
600V/30Ax4芯 電力ケーブル
エスコ¥39,800税込¥43,7801巻翌日出荷4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用仕様●定格容量:30A 600V(3.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
AC100V/30mm用 盤用音調ブザー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380~税込¥418~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
DC12V/30A/5極 リレーソケット
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
250V/30A 埋込コンセント(2P)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷エスコ品番EA940BZ-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V定格電流(A)30
30x72x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥1,360税込¥1,4961枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120入数1枚
AC250V/30A 防水型プラグ(3P)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
DC12V/30A/4極 リレーソケット
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器
エスコ¥87,100税込¥95,8101台翌日出荷つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
240V/30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個翌日出荷フレーム30用極数3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×65×140定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)30
AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷エスコ品番EA940BZ-103形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)
エスコ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷エスコ品番EA940BZ-135形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA940MN-230極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷エスコ品番EA940BM-12形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形













![30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50486144-230519-02.jpg)
![30V/3A バナナプラグ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50486187-170331-02.jpg)





















![30A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669197-180827-02.jpg)