12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコアルミ線
重量が基準となりますので長さは多少異なります。
材質アルミ 質量(kg)1
1巻
4,490 税込4,939
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多目的に使える丈夫な収納ケースです。 ゆとりのある内容量で、数多くのものを収納可能。 上蓋と本体はローラー付のパッチンにより、確実にロックされます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA506LS-12 材質PP 質量(kg)3.18 外寸(mm)568×406×326 内寸(mm)499×347×300 コンテナ種類ベタ目
1個
9,710 税込10,681
翌日出荷

仕様積み重ね可能 材質ポリプロピレン 寸法(mm)656×456×326(H) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

ロープ付。 積み重ね可能。 フタは別売です。
エスコ品番EA506AF-51 材質PP 寸法(mm)656×456×326 質量(kg)4.33 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

積み重ね可能。 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置してあります。 格子状のリブにより、油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
セット内容本体、フタ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)本体:外寸:656×456×326(H)、内寸:610×410×315(H)、有効内寸:600×400×304(H) アズワン品番64-7860-49 コンテナ種類ベタ目
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質キャスター:ポリプロピレン キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) アズワン品番65-2290-35
1台
46,000 税込50,600
当日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-285 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)16 質量(g)2 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-38
1袋(5個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-385 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)16 質量(g)1.98 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-58
1袋(5個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-185 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)16 質量(g)2.272 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-29
1袋(5個)
1,570 税込1,727
翌日出荷

仕様ボードサイズ:332×286mm 材質プレート:HIPS樹脂 適合サイズA4、B5 アズワン品番64-2290-24 負荷質量(kg)5※ブックスタンド使用時
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

1本
6,530 税込7,183
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当 アズワン品番65-9278-78
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

関連キーワード