カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 物流用品(10)
- 電気材料(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 機構部品(8)
- 作業工具(8)
- 安全用品(6)
- 建築金物(6)
- 制御機器(5)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(46)
- コガネイ(632)
- BIGM(丸山製作所)(631)
- ベン(268)
- KITZ(キッツ)(246)
- 桑名金属工業(222)
- リケン(222)
- KHK(小原歯車工業)(199)
- Hirschmann Test & Measurement(184)
- アカギ(157)
- 日本継手(旧:JFE継手)(156)
- イチネンTASCO(137)
- ヨシタケ(130)
- CKD(112)
- イスカル(107)
- シーケー金属(105)
- 三菱(104)
- 東洋バルヴ(99)
- フジトク(98)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「32a」の検索結果

32Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304幅(mm)25呼び径(A)32適合管外径(Φmm)42.7
32A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷用途SGP管用仕様10mmゴム付材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)32適合管外径(Φmm)42.7吊ボルト径W3/8”![[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635226-170413-02.jpg)
[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷エスコ品番EA351DK-32厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)32呼び圧力10K![[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634763-170413-02.jpg)
[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-32厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)32呼び圧力10K
32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷エスコ品番EA468DC-12高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径32A外径(Φmm)56フタの種類目皿
32A.40A耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷エスコ品番EA455BB-40形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び32:40A
ボトルクリーナー
エスコ¥165税込¥1821個当日出荷から翌日出荷柄付きスポンジです。 スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。 柄にはフックに掛けれる穴付き。用途ポットや水筒、コップなどの洗浄などに材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン使用場所キッチンスポンジサイズ(mm)45×60×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応![[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44087488-190802-02.jpg)
[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷仕様EA532AC-2用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)![[EA532AC-1用]165mmソフトカバー(2組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44087479-190802-02.jpg)
[EA532AC-1用]165mmソフトカバー(2組)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷仕様EA532AC-1用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)(耐熱温度:105℃まで)![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274595-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥5,390税込¥5,9291巻翌日出荷粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18色黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105![[ウレタンコート]手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650793-170413-02.jpg)
[ウレタンコート]手袋
エスコ¥1,900税込¥2,0901袋(10双)当日出荷から翌日出荷手によくフィットし様々な作業に使用可能。用途品質管理用・検査用厚さ(mm)2.2機能薄手・フィット感色(本体)ホワイト![JIS安全標識板[作業中立入禁止] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754314-180226-02.jpg)
JIS安全標識板[作業中立入禁止]
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷仕様英文字入、片面印刷エスコ品番EA983B-32A材質硬質塩ビ寸法(mm)300×450×1文字内容作業中立入禁止取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4ヶ所
220/430mm電線リール
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm














![[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635226-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634763-170413-02.jpg)










![[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44087488-190802-02.jpg)
![[EA532AC-1用]165mmソフトカバー(2組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44087479-190802-02.jpg)




![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274595-260526-02.jpg)

![[ウレタンコート]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650793-170413-02.jpg)



![JIS安全標識板[作業中立入禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754314-180226-02.jpg)