カテゴリ
- 作業工具(95)
- 研磨材(35)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 保管用品(27)
- 物流用品(27)
- 建築金物(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 切削工具(20)
- 機構部品(19)
- 電気材料(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(12)
- 安全用品(12)
- 清掃用品(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 事務用品(8)
- 測定用品(7)
- 手袋(7)
- 厨房用品(6)
- 梱包用品(5)
- 安全標識(5)
- テープ(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 塗料(4)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- 防犯用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 縫製用品(4)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農具(3)
- 建材・エクステリア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(96)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
- CKD(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- KITZ(キッツ)(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- 三菱(6)
- 渡辺電機工業(5)
- 富士電機(4)
- Vance&Hines(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- omron(オムロン)(2)
- NXP(2)
- EATON(イートン)(2)
- 大阪魂(2)
- アルインコ(1)
- オーエスエンジニアリング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(4)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(4)
「32ea」の検索結果
![32mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03424705-260403-02.jpg)
32mm[EA164EH、FH]用Hexビット
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷全長(mm)50適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用エスコ品番EA164EH-132質量(g)227先端サイズ32先端形状六角本数1差込角対辺(mm)3/4ビット軸対辺(mm)22両頭機能片頭![[EA995CA-32用] フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801704-260430-02.jpg)
[EA995CA-32用] フタ
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷フタロック付で本体とフタがしっかりロック。用途60Lダストボックス用フタエスコ品番EA995CA-32F寸法(直径Φ×高さH)(mm)510×100エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
ダンボールカッター替刃(EA589CZ-32用・1枚)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷EA589CZ-32用替刃。ダンボール工作、開封用スライド式カッター用替刃。 鋭い切れ味を生むギザ刃加工。曲線切りも自由自在です。 両刃の為、PPバンドを切り、そのまま開梱するといった作業が可能。仕様フッ素コート無エスコ品番EA589CZ-42適合本体EA589CZ-32
スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥9,230~税込¥10,153~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![[ステンレス製]チゼルスクレーパーセット(硬) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989512-260728-02.jpg)
[ステンレス製]チゼルスクレーパーセット(硬)
エスコ(1件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861個当日出荷セット内容:EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー)、EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー)、EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー)、ナイロン製工具袋(290×100mm)。ソフトグリップ。ハンマーヘッド付。キャッチの手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード。材質(刃)ステンレス仕様【腰の強さ】硬、【刃形状】EA579AK-42:約15度曲刃タイプ、EA579AK-41・43:直刃タイプエスコ品番EA579AK-100全長(mm)225刃長(mm)105刃幅(mm)直刃:32・50、曲刃:32刃厚(mm)1.8
ペーパーバッグ(EA899TD-40C用)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-51
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥4,860~税込¥5,346~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,770税込¥1,9471個当日出荷防塵用ゴムキャップ。用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用材質ニトリルゴムエスコ品番EA991CY-10
M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AT-32材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
エスコ(2件のレビュー)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷特性耐熱、艶消しエスコ品番EA942FB-32色黒耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
エスコ¥4,910税込¥5,4011個当日出荷ピンタイプ用。用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
45x55x385mm ポット・ボトルクリーナー
エスコ¥165税込¥1821個当日出荷使用場所キッチンエスコ品番EA928AG-32A材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン全長(mm)385質量(g)30スポンジサイズ(mm)45×55×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥4,270税込¥4,6971個当日出荷から翌々日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥4,770~税込¥5,247~1本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
Φ19.0mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-32)です。エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
銅丸棒
エスコ¥15,500~税込¥17,050~1個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
耐水ペーパー
エスコ¥380~税込¥418~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。シートサイズ(mm)230×280基材Cw紙砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
480ml コーティング剤(ガラス系成分)
エスコ(1件のレビュー)¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷クロス・スポンジ付 白・ソリッド・メタリックなど全ての塗装に使用可 EA922AB-32Aとの相乗効果で塗装面に深みのあるツヤとすばらしい光沢を甦らせ長期間保護使用場所ガラス商品タイプ本体エスコ品番EA922AB-29A
交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷はさみでは切りにくい太い枝も、カットできます。 先端には抜け止めが付いているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。用途EA650AX-31、-32、旧-36、-37、旧-38用替鋸刃エスコ品番EA650AX-240材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)60全長×刃長(mm)293×250
...




![32mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03424705-260403-02.jpg)
![[EA995CA-32用] フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801704-260430-02.jpg)

![[EA585KR-1,-32用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993764-250909-02.jpg)





![ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283747-250806-02.jpg)




![[ステンレス製]チゼルスクレーパーセット(硬) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989512-260728-02.jpg)






![[RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48145696-231025-02.jpg)













![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)