13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4E型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
1冊
1,620 税込1,782
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PP 寸法(mm)337×326×532(H) 質量(g)550 アズワン品番65-2248-38 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

材質PP 寸法(mm)337×326×532(H) 質量(g)550 アズワン品番65-2248-42 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます 寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9) 型番HiKOKI:EC1445H3(CTN) モーターDCブラシレスモーター 空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付) エンジンタイプ直流ブラシレスモーター 回転速度最大2.300回/分(パワーモード時) アズワン品番64-7817-74
1台
222,600 税込244,860
当日出荷


頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽量化されています。カートハンドル、キャスター付タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付軽量型キャスター付ウレタンあり防塵・耐衝撃IP67 質量(kg)8.8 型番1637 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:595×446×337、外寸:676×525×378 アズワン品番64-7907-54
1個
93,800 税込103,180
当日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg アズワン品番65-9280-98
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

コード類や多数のツールを収納できる、サービス作業に最適なバックパック
材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×216×406 アズワン品番64-2278-26 外寸法・幅(mm)337 外寸法・高さ(mm)406 外寸法・奥行(mm)216
1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

ほつれる心配がなく洗い易い。
材質ステンレス(18-8) 形状角型 高さ(mm)52 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)481×337 エスコ品番EA992CE-17 寸法(mm)481×337×52(H) 質量(g)850 穴径(Φmm)【パンチング】2.2
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷


人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL) アズワン品番65-9245-07 危険物の類別非危険物
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷

吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン 質量(kg)4.7 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.15 ホース長さ(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)140 消費電流(A)1.4 回転数950・1100・1300(rpm) サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H) 最大風量(CFM)350
1台(1台)
38,700 税込42,570
翌日出荷

頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
質量(kg)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:535×402×295、外寸:613×478×337 アズワン品番64-7907-50
1個
80,000 税込88,000
翌日出荷