太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途夜間の安全対策や目印に
エスコ品番EA983G-111
材質本体:ポリプロピレン、リング:ステンレス
厚さ(mm)約2
タイプ蓄光
内径×外径(Φmm)【本体】約20×35
本体厚さ(mm)約5
リング外径(Φmm)約10
リング内径(Φmm)約8
質量(g/個)3
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
ハンドルは樹脂製の為、軽量で滑り止め付です
材質ローラー:木製 ハンドル:樹脂
全長(mm)140
質量(g)45
ローラーサイズ(mm)Φ35×30
アズワン品番64-2218-12
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
全長(mm)185
質量(g)230
ローラーサイズ(mm)Φ35×70
アズワン品番64-7863-67
1本
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
材質EPDMゴム
厚さ(mm)20
内径(Φmm)35
適合温度(℃)70~80
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
材質フッ素樹脂
全長(mm)185
質量(g)160
ローラーサイズ(mm)Φ35×40
アズワン品番64-7863-66
1本
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
材質EPDMゴム
厚さ(mm)32
内径(Φmm)35
適合温度(℃)70~80
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
内径(Φmm)35.0
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)2.0
エスコ品番EA423RP-35B
外径(Φmm)39
1セット(10個)
¥310
税込¥341
当日出荷
1組(10枚)
¥550
税込¥605
翌日出荷
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色グレー
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)35
収縮後内径(Φmm)17.5
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色ブラック
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
材質PPステッカー
寸法(mm)Φ35
入数(枚)2
アズワン品番64-2294-81
1組(2枚)
¥135
税込¥149
当日出荷
付属品アンカー1本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色グレー
1個
¥1,010
税込¥1,111
欠品中
材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
アズワン品番65-9326-93
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
ディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。カットして長さを調整できます。
仕様●材質:天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ●サイズ:800mm●パイプ径:35mm●耐荷重:80kg●エコマーク取得商品
アズワン品番65-9326-61
1本
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
アズワン品番65-9326-92
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
付属品アンカー1本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色ブラック
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:110N
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)35
支持荷重(N)~490
許容荷重(N)1100
アズワン品番64-7962-49
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)35
ばね定数(N/mm)190
支持荷重(N)~490
許容荷重(N)690
アズワン品番64-7962-48
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
アズワン品番65-9326-69
1本
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
1本
¥655
税込¥721
翌日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×35
入数(枚)50
エスコ品番EA912MB-12
質量(g)(1枚あたり)10.6
直径(Φcm)15
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
容量(mL)20
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-1B
内径(Φmm)28.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×35
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)
ベース径(Φmm)38
アズワン品番64-7961-24
ねじサイズM8×35
1本
¥295
税込¥325
翌日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)約50
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ