カテゴリ
- 物流用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ATEN(1)
- BOURNS(1)
- KSフィルター(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(7)
- ノーブランド(2)
- フジ矢(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ミヤコ自動車(2)
- メイキコウ(48)
- 堀内機械(2)
「350t-150」の検索結果

200mm プーラーセット(スリムアーム)
エスコ¥186,100税込¥204,7101組翌日出荷仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150質量(kg)12.8ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)引張強度5tアーム長さ(mm)150、300適合径(Φmm)200
2ton 滑車(ベアリング入)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌々日出荷上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。仕様●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:~14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mm