カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 保管用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • CKD(148)
  • DAIKO(大光電機)(126)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • NEC(68)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • SMC(768)
  • TAKIGEN(タキゲン)(66)
  • オカムラ(岡村製作所)(469)
  • コイズミ照明(84)
  • ストア・エキスプレス(79)
  • トレード(75)
  • ニッサン(134)
  • パール金属(100)
  • メディアカバーマーケット(235)
  • 三菱電機(195)
  • 廣杉計器(89)
  • 福井クラフト(100)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35w」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型 エスコ

    AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型

    エスコ
    ¥7,890税込¥8,679
    1セット
    3日以内出荷
    電球の盗難防止にも効果抜群です。
    仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
  • 35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    35V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 35x70mm Wフックカラビナ(ブラック) エスコ

    35x70mm Wフックカラビナ(ブラック)

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1個
    翌日出荷
    両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
    エスコ品番EA638JG-22幅(mm)35厚さ(mm)8全長(mm)70色黒材質(本体)アルミ質量(g)16種類スナップフック口の開き(mm)5.5
  • AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    ¥67,900税込¥74,690
    1台
    翌日出荷
    カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
  • W 5/16x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコ

    W 5/16x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-114A
  • W 3/8 x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    W 3/8 x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-120A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びW3/8
  • 肩掛掃除機セット (充電式) エスコ

    肩掛掃除機セット (充電式)

    エスコ
    ¥74,900税込¥82,390
    1セット
    翌々日出荷
    軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
    用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に付属品ホース(Φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A)仕様乾湿両用・充電器・バッテリー付き質量(kg)4.9(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)集塵容量(L)5.1フィルターHEPAフィルタ (フィルタ乾式専用を併用可)バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)最大風量(m3/min)1.8充電時間25分(※充電器EA813H-18A使用時)本体サイズ(mm)210×330×393ホース寸法(mm)Φ30×500~2500真空度(kPa)最大11 (1.120mm水柱)吸水容量(L)3.5
  • W 1/4 x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本) エスコ

    W 1/4 x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1パック(8本)
    12日以内出荷
    エスコ品番EA949LC-107A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びW 1/4
  • レターケース エスコ

    レターケース

    エスコ
    ¥2,600~税込¥2,860~
    1個
    当日出荷
    A4サイズの用紙、書類の収納に便利。引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造。積み重ね可能。ラベル付き。
    材質ポリスチレン色ホワイトサイズA4
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    当日出荷
    仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • デスク引き出し用トレー エスコ

    デスク引き出し用トレー

    エスコ
    ¥530~税込¥583~
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1台
    当日出荷
    仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)色ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)計量皿形状角
  • IDカード用名札 (ストラップ・リール付) エスコ

    IDカード用名札 (ストラップ・リール付)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    成型ハードタイプ ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付 ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm) 非接触型のIDカードに便利。
  • 450mm ハンドワイパー エスコ

    450mm ハンドワイパー

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    当日出荷
    ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
    用途窓ガラス洗いエスコ品番EA928AE-2材質(本体)18-8ステンレス質量(g)約250材質(グリップ)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150材質(ブレード)天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E繰り返し・詰め替え対応
  • ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコ

    ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    当日出荷
    ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
  • [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ

    [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)

    エスコ
    ¥8,170税込¥8,987
    1個
    当日出荷
    ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
    付属品USBコード仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯幅(mm)45質量(g)330奥行(mm)62バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)4電球の種類SMD LED点灯時間(時間)強:4、弱:8、ヘッド:60エコロジー商品省エネ
  • 角型保護キャップ エスコ

    角型保護キャップ

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1パック(2個)
    翌日出荷
    密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
    用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
  • 玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ

    玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ

    エスコ
    ¥10,100~税込¥11,110~
    1本
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,130税込¥1,243
    1本
    当日出荷
    仕様くい打ちヘッド材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • [220x 40x45] パーツケースコザラ エスコ

    [220x 40x45] パーツケースコザラ

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1箱(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-54材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)39×218×47内寸(mm)35×211×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×211×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×218×47
  • [165x 40x45] パーツケースコザラ エスコ

    [165x 40x45] パーツケースコザラ

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1箱(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA661AA-53材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)39×163×47内寸(mm)35×158×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×158×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×163×47
  • 掛け布団(シングル)1500x2100mm EA913YHシリーズ エスコ

    掛け布団(シングル)1500x2100mm EA913YHシリーズ

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1枚
    欠品中
    寝汗を吸ってくれる吸湿と、吸い取った湿気を外に出す放湿機能でオールシーズン使える掛けふとんです。一年中さらっと快適にお使いいただけます。体に優しくフィットする立体キルト加工により冷気をブロックし暖かさを逃しません。6ヶ所のループ付きでカバーもずれにくい。自宅で洗えるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 ※洗濯機を使用する場合、洗濯ネットを使用し、洗濯力の弱め設定でご利用ください。保管に便利な収納袋(35(W)×39(D)×39(H)cm)付きです。
    仕様●サイズ:シングル 150×210cm●重量:2.4kg●中綿重量:1.6kg●目付け(約):100g/m2●カバー取付けひも:6か所●材質:側生地/ポリエステル85%、コットン15%、詰めもの/ポリエステル70%、レーヨン30%●吸放湿機能を持つ中綿が布団の中の湿気を吸収・放湿●天日干しだけでは落としきれない汚れもすっきり洗浄
  • [8段28個] パーツキャビネット エスコ

    [8段28個] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    当日出荷
    引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
    エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
  • パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し
  • E26x61mm 電球口金延長アダプター エスコ

    E26x61mm 電球口金延長アダプター

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷
    口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
    仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまでアズワン品番65-3889-63
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 280x35x50mm マグネットフック エスコ

    280x35x50mm マグネットフック

    エスコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット・滑り止め:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×35×50アズワン品番64-2265-21耐荷重(g)約250(フック1つあたり)
  • 65x110x35mmカメラポーチ(ブラック) エスコ

    65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様ベルト通し、カラビナ付材質ポリウレタン、ナイロン色ブラック外寸(mm)85(W)×45(D)×130(H)mm内寸(mm)65(W)×35(D)×110(H)mm
  • 玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ エスコ

    玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ

    エスコ
    ¥10,100~税込¥11,110~
    1本
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)35外形寸法(幅W×奥行D)(mm)249×202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×202×35線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
  • 作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ

    作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ

    エスコ
    ¥29,100税込¥32,010
    1台
    翌日出荷
    。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
    付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IPX3フックあり設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED連結可否可
  • AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ

    AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター

    エスコ
    ¥24,500税込¥26,950
    1台
    翌日出荷
    体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
    仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
  • 8.0ton フック(溶接型) エスコ

    8.0ton フック(溶接型)

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    材質高張力合金鋼寸法(mm)B:51、E:136、F:177、W:35使用荷重(t)8
  • [充電式]ハンディ―クリーナー エスコ

    [充電式]ハンディ―クリーナー

    エスコ
    ¥42,600税込¥46,860
    1台
    翌日出荷
    付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
    電源充電式集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)質量(kg)1.6連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分充電時間(分)84付属品充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)材質樹脂寸法(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)バッテリー容量(Ah)5サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
  • 12-690Vボルトテスター エスコ

    12-690Vボルトテスター

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    付属品測定子プロテクター、 測定子キャップ仕様LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。サイズ78(W)×35(D)×280(H)mm電源単4電池×2本(付属)コード長さ(m)1200mm検知範囲12/690V(AC/DC)
  • マグネット(ノブ付) エスコ

    マグネット(ノブ付)

    エスコ
    ¥1,020~税込¥1,122~
    1個
    翌日出荷
    各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
  • [EA997MZ-51用]詰替え エスコ

    [EA997MZ-51用]詰替え

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    エアコン・ルーバーの吹出口に付けるだけで、除菌・消臭が出来ます。
    用途エアコン、空気清浄器、除湿器等に仕様EA997MZ-51用詰替え寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×16×35内容量(g)20繰り返し・詰め替え対応
  • 4連スライドフック(粘着) エスコ

    4連スライドフック(粘着)

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個(1個)
    翌日出荷
    簡単にはがせる粘着タイプ。ハンコや鍵など小物を置けるトレイ付きの4連フックです。
    材質ABS樹脂、ステンレス全長(mm)154質量(g)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×35×92.5口幅(mm)18総耐荷重(kg)1.2