3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定 仕様測定基準面:フラット溝 付属品ソフトケース エスコ品番EA721SD-11 質量(g)118 使用温度範囲(℃)5~50 電源CR2032×1個 角度の測定範囲(°)180×2(360) 分解能0.1° 機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51 電池寿命約2000時間
1個
7,350 税込8,085
当日出荷

仕様裏面スケール付(70mm) エスコ品番EA720WR-5 寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H) 電源CR2032×1個(付属) 角度の測定範囲(°)0~360 分解能0.05° 機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示 測定精度(°)(傾斜)±0.3
1個
9,330 税込10,263
当日出荷