カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(481)
  • SMC(226)
  • MAZDA(マツダ)(201)
  • ニッサン(97)
  • サンエス(96)
  • YAMAHA(ヤマハ)(90)
  • Kawasaki(78)
  • ホンダ(66)
  • コノエ(60)
  • カンダ[厨房用品](55)
  • スバル(45)
  • KHK(小原歯車工業)(42)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
  • サンコー(三甲)(37)
  • 三桂製作所(31)
  • cotta(31)
  • ERECTA(エレクター)(30)
  • SIEMENS(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36c」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ

    420ml アロンアルファ専用硬化促進剤

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
    用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 20g  アロンアルファ(#201) エスコ

    20g アロンアルファ(#201)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
    エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
    エスコ品番EA936C-31無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
    エスコ品番EA936C-11無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 電気工事士技能試験セット エスコ

    電気工事士技能試験セット

    エスコ
    19,300税込21,230
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
    セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
  • 20g  アロンフルファ(エクストラ#2000) エスコ

    20g アロンフルファ(エクストラ#2000)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌々日出荷
    難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
    エスコ品番EA936C-2無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌々日出荷
    接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
    エスコ品番EA936C-21無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    47,900税込52,690
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
  • 123x90x36mm 小物箱 エスコ

    123x90x36mm 小物箱

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-36C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)123×90×36内寸(mm)112×79×23
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    46,100税込50,710
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • 250mL 泡ハンドソープ・薬用泡状 エスコ

    250mL 泡ハンドソープ・薬用泡状

    エスコ
    5,520税込6,072
    1箱(12本)
    翌日出荷
    素肌と同じ弱酸性。中身(洗剤)入り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープ。
    容量(mL)250繰り返し・詰め替え対応
  • 難燃被覆銅管 エスコ

    難燃被覆銅管

    エスコ
    65,600税込72,160
    1巻
    7日以内出荷
    エアコン用新冷媒の配管用途に使用します。液管側も保護し空気断熱効果で、結露防止シート、テープよりも確実に結露対策をすることができます。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決します。狭い場所での作業効率が上がります。ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適です。対応冷媒種別 3種 最高圧力:4.80Mpa、対応冷媒:4.80Mpa以下の高圧冷媒。
    材質JIS H3300 C1220T全長(m)20
  • 36 Vプーリー用溝ゲージ(C) エスコ

    36 Vプーリー用溝ゲージ(C)

    エスコ
    9,810税込10,791
    1個
    翌日出荷
    仕様適用プーリー径(mm):250~315材質ステンレス(SUS304)溝の形CV溝角度(°)36
  • M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ

    M10x36mm [S45C]丸ナット

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9ねじサイズM10×12mm
  • 36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C) エスコ

    36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-15材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
  • 450mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用) エスコ

    450mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    EA928C-36用スペアゴム ゴムは耐油性ではありません
    エスコ品番EA928C-36B材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • パーツケース(防滴構造) エスコ

    パーツケース(防滴構造)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
    仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付仕切り仕切板:5枚付
  • ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコ

    ハンディークリーナー用棚用ブラシ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
  • #360 耐水ペーパー エスコ

    #360 耐水ペーパー

    エスコ
    380税込418
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
    用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。粒度360寸法(mm)230×280砥粒CC(炭化ケイ素)適合材金属、木工
  • 牛革手袋(当て付) エスコ

    牛革手袋(当て付)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    掌部分に補強当て革付き。 袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付きで強度がアップしました。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。 マジックテープ止。
    用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等作業に厚さ(mm)0.8
  • ゴーグル(アンティフォグ) エスコ

    ゴーグル(アンティフォグ)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    当日出荷
    顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
    エスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    830税込913
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • 32x36cm ワイピングクロス(赤) エスコ

    32x36cm ワイピングクロス(赤)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。 ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。 乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
    用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りにエスコ品番EA929DB-112材質ナイロン、ポリエステル質量(g)35寸法(cm)32×36
  • 140x140x 655mm すくい網(ステンレス製) エスコ

    140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    フック付き
    エスコ品番EA992C-36材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)515寸法(mm)(ざる)140×140質量(g)650線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
  • クイックリング (スチール/Zinc) エスコ

    クイックリング (スチール/Zinc)

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質スチール(亜鉛メッキ)
  • ワイパー エスコ

    ワイパー

    エスコ
    6,220税込6,842
    1セット
    翌日出荷
    ドライシート特長:凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとります。
    仕様ワイパー(EA928AB-37A)+ドライシート(50枚)(EA928AB-36C)サイズ(mm)全長:1,300、ハンドル径:25、ヘッド部分:500×110繰り返し・詰め替え対応
  • 45x22mm スチール製 セットカラー エスコ

    45x22mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-36種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)45ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)75サイズ(mm)45×75×22
  • 22x27.5x3.5mm クイックリング スチール/Zinc エスコ

    22x27.5x3.5mm クイックリング スチール/Zinc

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:70kg●サイズ(mm):A/3.5、B/22、C/36、D/5●重量:11g
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
  • M 8xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ) エスコ

    M 8xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:24ピッチ(mm)1.25
  • M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
  • M 6xP 1.0 ロッドエンド(雄ねじ) エスコ

    M 6xP 1.0 ロッドエンド(雄ねじ)

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:20ピッチ(mm)1.0
  • クイックリング (ステンレス製) エスコ

    クイックリング (ステンレス製)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
    仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0
  • バス用ゴム栓 エスコ

    バス用ゴム栓

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    内部にオモリが入っているため、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込めます。
    材質NBR、SUS304長さ(mm)【くさり】650耐熱温度(℃)80径(mm)【くさり玉】4.5