カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • トヨタ(104)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • KANA(片山チエン)(37)
  • 大阪魂(21)
  • ホンダ(18)
  • 日野自動車(17)
  • KEMET(9)
  • 岩崎電気(6)
  • スズキ(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • SMC(5)
  • 富士電機(5)
  • 三菱電機(5)
  • TKG(5)
  • ストア・エキスプレス(5)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • 椿本チエイン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「37-022」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15~40mm/25mm ベルト付フック(固定タイプ/OD色) エスコ

    15~40mm/25mm ベルト付フック(固定タイプ/OD色)

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    仕様ベルト適用径:15~40mm材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン寸法(mm)奥行×高さ:48×59、幅:37、開口:22ベルト幅(mm)25
  • スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ

    スナップリングプライヤー (内外兼用)

    エスコ
    30,800税込33,880
    1組
    翌日出荷
    セット点数:7点。セット内容:・EA590MC-1、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-2、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-3、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-21、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-22、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-23 、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・ケース。内外兼用。 先端角度 ストレート×3本、90°×3本。
    質量(kg)1ケース寸法(mm)240×160×85
  • アイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズ エスコ

    アイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。
  • M12x30mm 雄ねじノブ エスコ

    M12x30mm 雄ねじノブ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×30、D:63、H:37、d:22
  • M12x50mm 雄ねじノブ エスコ

    M12x50mm 雄ねじノブ

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×50、D:63、H:37、d:22
  • 0.7/3.0x98.6mm ボールペン替芯(黒・10本) エスコ

    0.7/3.0x98.6mm ボールペン替芯(黒・10本)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-21・-22・-36・-37・-38、-61・-62、-105・-106・-107用エスコ品番EA765MG-171寸法(mm)Φ3.0×98.6入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • 油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ エスコ

    油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1本
    翌日出荷
    。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
  • ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコ

    ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ

    エスコ
    53,100税込58,410
    1台
    翌日出荷
    超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
  • 高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製) エスコ

    高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
    仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91
  • 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) エスコ

    高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状