カテゴリ
- 作業工具(105)
- 物流用品(77)
- 切削工具(33)
- メカニカル部品(23)
- 建築金物(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 保管用品(21)
- 機構部品(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 科学研究・開発用品(15)
- 研磨材(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 事務用品(13)
- 安全用品(12)
- 電気材料(11)
- 測定用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 梱包用品(7)
- 安全保護具(7)
- 電動工具(7)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 作業服(3)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(100)
- KANA(片山チエン)(879)
- 大阪魂(669)
- Igus(イグス)(427)
- RS PRO(334)
- SMC(298)
- NSK(日本精工)(253)
- TRUSCO(201)
- NTN(エヌティーエヌ)(194)
- SKC(環境測定)(188)
- OSG(オーエスジー)(167)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
- イマオコーポレーション(143)
- NACHI(不二越)(141)
- オザック精工(122)
- 水本機械製作所(116)
- スリーピース(116)
- グーリング(110)
- IKO(日本トムソン)(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(2)
「37mm」の検索結果

Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。エスコ品番EA948T-10材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304質量(g)400使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40クランプ寸法(mm)37
37mm 4連フック
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷仕様フック間隔:54mmフック数:4材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)230×42×96質量(g)62線径(Φmm)3フック内径(Φmm)3
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。付属品W3/8六角ナットエスコ品番EA948T-20材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)質量(g)450寸法L(mm)84.5ねじ径M12使用荷重(kg)縦:250、横:40寸法A(mm)85寸法B(mm)60寸法W(mm)38締付トルク(N・m)25寸法W1(mm)50クランプ寸法(mm)37
37mm Sカンフック(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA638AD-11材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16全長(mm)37種類Sカン寸法L1(mm)37線径(Φmm)3使用荷重(kg)8寸法D(mm)3寸法L2(mm)31口の開き(mm)5
140x 37mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-140材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)115車輪径(Φmm)140質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
125x 37mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-125材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
4.5 ton/M24x37mm ロードリング
エスコ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌日出荷材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)寸法(mm)C:54、E:67、F:18質量(kg)1.4使用荷重(t)4.5![37mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626714-210506-02.jpg)
37mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
エスコ¥3,230税込¥3,5531本翌日出荷用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)37質量(g)160六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。エスコ品番EA986MB-4材質ナイロン6軸径(Φmm)10許容荷重(kg)280車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)37種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
エスコ¥5,940税込¥6,5341個翌日出荷アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。エスコ品番EA986MD-4材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール軸径(Φmm)15許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)37種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-6材質(本体)鍛造鋼質量(g)2400種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M24使用荷重(t)3.7ねじ長さ(mm)37寸法A(mm)126寸法F(mm)36寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)58リング内寸(mm)76×80
2.5x37mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
エスコ¥370税込¥4071個(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0、D:2.5適合パイプ径(Φmm)13入数5個
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色レッド直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-31材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色グリーン直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
140x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷エスコ品番EA986MG-3軸径(Φmm)15許容荷重(kg)175車輪径(Φmm)140材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)37硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
...





























![37mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626714-210506-02.jpg)