カテゴリ
- 物流用品(52)
- 切削工具(25)
- 作業工具(21)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 研磨材(13)
- 機構部品(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 建築金物(10)
- 保管用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 事務用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 梱包用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全保護具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 安全用品(4)
- 電動工具(4)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(77)
- KANA(片山チエン)(875)
- 大阪魂(663)
- NTN(エヌティーエヌ)(192)
- TRUSCO(189)
- SKC(環境測定)(188)
- OSG(オーエスジー)(167)
- NACHI(不二越)(138)
- イマオコーポレーション(119)
- オザック精工(119)
- スリーピース(116)
- グーリング(109)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(108)
- CKD(97)
- 水本機械製作所(97)
- リスパック(96)
- NSK(日本精工)(91)
- フジトク(75)
- データシステム(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(2)
「37mm」の検索結果
特価

Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。エスコ品番EA948T-10材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304質量(g)400使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40クランプ寸法(mm)37
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。付属品W3/8六角ナットエスコ品番EA948T-20材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)質量(g)450寸法L(mm)84.5ねじ径M12使用荷重(kg)縦:250、横:40寸法A(mm)85寸法B(mm)60寸法W(mm)38締付トルク(N・m)25寸法W1(mm)50クランプ寸法(mm)37
37mm Sカンフック(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA638AD-11材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16全長(mm)37種類Sカン寸法L1(mm)37線径(Φmm)3使用荷重(kg)8寸法D(mm)3寸法L2(mm)31口の開き(mm)5
125x 37mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-125材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
140x 37mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-140材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)115車輪径(Φmm)140質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性![100x 37mm ナイロン車輪 [白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718416-180827-02.jpg)
100x 37mm ナイロン車輪 [白]
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MB-100軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)色ナチュラルホワイト許容荷重(kg)280車輪径(Φmm)100質量(g)200材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)37ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。エスコ品番EA986MB-4材質ナイロン6軸径(Φmm)10許容荷重(kg)280車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)37種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
エスコ¥5,940税込¥6,5341個翌日出荷アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。エスコ品番EA986MD-4材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール軸径(Φmm)15許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)37種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-6材質(本体)鍛造鋼質量(g)2400種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M24使用荷重(t)3.7ねじ長さ(mm)37寸法A(mm)126寸法F(mm)36寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)58リング内寸(mm)76×80
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色レッド直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-31材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色グリーン直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
140x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷エスコ品番EA986MG-3軸径(Φmm)15許容荷重(kg)175車輪径(Φmm)140材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)37硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
125x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-3材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)37耐熱温度(℃)-20/60
125x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷エスコ品番EA986MG-2軸径(Φmm)15許容荷重(kg)120車輪径(Φmm)125材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)37硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール![[EA506AF-15-16用]630x390x37mm フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966315-180326-02.jpg)
[EA506AF-15-16用]630x390x37mm フタ
エスコ¥3,010税込¥3,3111個翌日出荷EA506AF-15,-15B、-16、-16B用フタ。エスコ品番EA506AF-15F材質PP寸法(mm)630×390×37質量(g)782
140x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-4材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15許容荷重(kg)115車輪径(Φmm)140車輪幅(mm)37耐熱温度(℃)-20/60
37.0x23.0mm ボールキャスター
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷エスコ品番EA986S-21材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)23耐荷重(kg)15外径(Φmm)37ボール径(Φmm)17.5
37mmx1080mm 作業用ベルト(灰)
エスコ¥675税込¥7431個翌日出荷滑らないローラーベルト。エスコ品番EA924-53材質ベルト:ポリプロピレン、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)ベルト色灰寸法(幅W×長さL)(mm)37×1080![37-107mm [マグネット付]ステップブロック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50120062-170327-02.jpg)
37-107mm [マグネット付]ステップブロック
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷仕様連結バネ入り、マグネット付エスコ品番EA637DD-2材質焼入鋼長さ(mm)35幅(mm)60高さ(mm)37~107質量(g)980





















![100x 37mm ナイロン車輪 [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718416-180827-02.jpg)















![[EA506AF-15-16用]630x390x37mm フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966315-180326-02.jpg)




![37-107mm [マグネット付]ステップブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50120062-170327-02.jpg)