カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • 保管用品(16)
  • 物流用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • SMC(442)
  • メディアカバーマーケット(107)
  • サンコー(三甲)(76)
  • TRUSCO(75)
  • アズワン(72)
  • CKD(54)
  • EBM(江部松商事)(47)
  • cotta(45)
  • コクヨ(39)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • パール金属(35)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • RS PRO(24)
  • TKG(23)
  • をくだ屋技研(20)
  • 協和[機構部品](20)
  • LION (ライオン事務器)(17)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「385MM」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45x55x385mm ポット・ボトルクリーナー エスコ

    45x55x385mm ポット・ボトルクリーナー

    エスコ
    165税込182
    1個
    当日出荷
    使用場所キッチンエスコ品番EA928AG-32A材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン全長(mm)385質量(g)30スポンジサイズ(mm)45×55×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • 3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ

    3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638JA-107全長(mm)385材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)20種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)120線径(Φmm)3使用荷重(kg)80寸法A(mm)22寸法B(mm)8参考使用荷重(kN)0.78
  • 385mm [ノンスパーク]ドラム缶レンチ エスコ

    385mm [ノンスパーク]ドラム缶レンチ

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)385エスコ品番EA642KP-1
  • 385mm/43mm モンキーレンチ エスコ

    385mm/43mm モンキーレンチ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1丁
    翌日出荷
  • 180mm/ 385mm 中厚鎌(両刃) エスコ

    180mm/ 385mm 中厚鎌(両刃)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1丁
    翌日出荷
    材質刃物用鋼(安来鋼青紙二号)全長(mm)385刃長(mm)180
  • 27x385mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ

    27x385mm 片目片口スパナ(ロング)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614SX-27
  • 600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製) エスコ

    600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製)

    エスコ
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    荷台にハンドルが収納でき、コンパクトです。 ハンドルを収納するとドーリーとしても使用できます。
    エスコ品番EA520B-15車輪径(Φmm)75(エラストマー)荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)820荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
  • 705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製) エスコ

    705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    8,350税込9,185
    1個
    当日出荷
    15kgまでの大きな荷物をまとめて背負える、軽量アルミ製の背負子。肩ベルトにはクッション入りで、快適に荷物が運べます。折りたたんでコンパクトに収納可能。車載などに便利です。
    エスコ品番EA520EF-3材質本体:アルミ、バンド:ナイロン質量(kg)1.1耐荷重(kg)15サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)収納時:385×90×705(H)
  • 355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケット エスコ

    355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケット

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    棚奥行275mm以上対応。 ラックの棚下を有効活用できます。
    エスコ品番EA976AJ-51材質スチール(クロムメッキ)質量(g)770耐荷重(kg)10外寸(mm)355×385×165内寸(mm)320×370×125適合サイズB4サイズ適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
  • 465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個) エスコ

    465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
    エスコ品番EA505AS-4材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280
  • 465x385x280mm/27L バスケット(茶/4個) エスコ

    465x385x280mm/27L バスケット(茶/4個)

    エスコ
    5,380税込5,918
    1セット(4個)
    翌日出荷
    積み重ね可能
    材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280(H)
  • 465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個) エスコ

    465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個)

    エスコ
    5,380税込5,918
    1セット(4個)
    翌日出荷
    積み重ね可能
    材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280(H)
  • 385x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ

    385x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1パック(100本)
    翌日出荷
    金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)385使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)110
  • 465x385x280mm/27L バスケット(緑/4個) エスコ

    465x385x280mm/27L バスケット(緑/4個)

    エスコ
    5,380税込5,918
    1セット(4個)
    翌日出荷
    積み重ね可能
    材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280(H)
  • 385x160x475mmパーツキャビネット エスコ

    385x160x475mmパーツキャビネット

    エスコ
    7,860税込8,646
    1個
    翌日出荷
    扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。 ガイド&カッター付きできれいに裁断できます。 キャスター付きで移動に便利です。
    適合サイズロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)950×1050×1850
  • 385x580x250mm パーツトレー連結(重ね置型/緑) エスコ

    385x580x250mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)

    エスコ
    7,530税込8,283
    1個
    翌日出荷
    同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
    エスコ品番EA661CM-7材質PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×580×250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×555(485)×230
  • 385x580x250mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 4 個) エスコ

    385x580x250mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 4 個)

    エスコ
    26,400税込29,040
    1個
    翌日出荷
    同サイズの物同士は積み重ねるだけでなく、左右に連結する事ができます。
    仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CM-17材質PS樹脂寸法(mm)385×580×250(H)
  • 385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒) エスコ

    385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒)

    エスコ
    44,900税込49,390
    1個
    4日以内出荷
    仕様南京錠穴径:Φ8mm寸法(mm)内寸:385(W)×289(D)×216(H)、外寸:428(W)×358(D)×235(H)質量(kg)2.9材質(本体)ポリプロピレン容量(L)24
  • エアーガン エスコ

    エアーガン

    エスコ
    1,880税込2,068
    1セット
    翌々日出荷
    アジャスタブルノズル仕様:エアー量:385L/min、穴径:2.5mm。110mmノズル仕様:エアー量:712L/min、穴径:4.0mm。プラグ付き。
    材質(本体)POM製質量(g)149使用圧力(MPa)0.6取付ねじG1/8”材質(ノズル)スチールホース口金取付ねじRc1/4”
  • 消火器ホルダー(マグネット付) エスコ

    消火器ホルダー(マグネット付)

    エスコ
    4,160税込4,576
    1個
    当日出荷
    材質スチール寸法(mm)150×385(H)質量(g)700耐荷重(kg)5まで
  • (手動式)耐酸ポンプ エスコ

    (手動式)耐酸ポンプ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1箱(6本)
    翌日出荷
    含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
    適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
  • 結束バンド(耐熱性) エスコ

    結束バンド(耐熱性)

    エスコ
    6,570税込7,227
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • 2kg マグネットクリーナー エスコ

    2kg マグネットクリーナー

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    当日出荷
    釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
    仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミ
  • パーツトレー連結(重ね置型・緑) エスコ

    パーツトレー連結(重ね置型・緑)

    エスコ
    8,680税込9,548
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    積み重ね可能 同サイズの物同士積み重ねる事ができます
  • 1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    5,460税込6,006
    1個
    当日出荷
    種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65全長(mm)385材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-25
  • 27mm 組立用 メガネレンチ エスコ

    27mm 組立用 メガネレンチ

    エスコ
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷
    形状オフセット対辺(mm)27全長(mm)385エスコ品番EA613D-27
  • 54x89mm[290-405] サービスミラー エスコ

    54x89mm[290-405] サービスミラー

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    使用中に回転しない六角軸。
    全長(mm)290~385ミラー寸法(mm)54×89エスコ品番EA724EJ-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ質量(g)120段数2倍率等倍
  • スクエアー・平型 エスコ

    スクエアー・平型

    エスコ
    8,080税込8,888
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    DIN 875
  • 60mm プラスチックハンマー エスコ

    60mm プラスチックハンマー

    エスコ
    8,470税込9,317
    1個
    翌日出荷
    種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)385材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-60
  • ミストファン (水道直結型) エスコ

    ミストファン (水道直結型)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台(1台)
    翌日出荷
    吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
    材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
  • 135-145mm フックレンチ エスコ

    135-145mm フックレンチ

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)385爪形状フック形エスコ品番EA613XD-15商品構成単品
  • 385kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ

    385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
    仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m質量(kg)2
  • 収納ケース (バックル付き) エスコ

    収納ケース (バックル付き)

    エスコ
    9,500税込10,450
    1ケース(3個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
    フタありコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ペダル開閉ダストボックス エスコ

    ペダル開閉ダストボックス

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    フック付き。ペダル開閉式のダストボックス。
    ホワイト
  • 155-165mm フックレンチ エスコ

    155-165mm フックレンチ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)385爪形状フック形エスコ品番EA613XD-16商品構成単品
  • 20L ポリタンク 封印キャップ/正角 エスコ

    20L ポリタンク 封印キャップ/正角

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型
  • はさみ・金切(プロ用/厚物直刃) エスコ

    はさみ・金切(プロ用/厚物直刃)

    エスコ
    70,300税込77,330
    1丁
    翌日出荷
    厚物直刃 直刃とは、長い刃渡りを活かして平板を直線に切る事に適しています。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
    仕様●全長:385mm●刃長:55mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1000g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
  • プロトラクター エスコ

    プロトラクター

    エスコ
    22,000税込24,200
    1本
    翌日出荷
  • 285x380mm/1035mm ショベル(オールステンレス製) エスコ

    285x380mm/1035mm ショベル(オールステンレス製)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991XB-3