40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本 材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93 取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。 アズワン品番64-7905-24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

仕様手動紙押さえ、縦ガイド、ハンドルロック付 質量(kg)4.9 寸法(幅W×奥行D)(mm)(台)332×480 裁断幅(mm)443(A3) 最大裁断枚数約15(上質コピー用紙64g/mm2) アズワン品番64-2264-90
1台
23,000 税込25,300
当日出荷

1個
730 税込803
当日出荷

紙用 パンチする、ハトメする、一連の作業がスムーズに行えるハトメパンチです。 穿孔奥行調整装置(5~13mm)も付いています。 ロッド錐1穴式 ハトメ機能付
仕様●内径:4.5mm●穴径:5mm●パンチ奥行:3.5~10.5mm●適用厚:PPC用紙20枚●材質:スチール製●全長:160mm●重量(g):350 アズワン品番65-2195-38
1台
5,300 税込5,830
翌日出荷

1巻
640 税込704
翌日出荷

1巻
595 税込655
翌日出荷

長さ50m巻以下、直径43mm以内、紙管内径25mm以上のサイズに適応します。 マグネット付なので冷蔵庫などに貼り付けて収納できます。
材質本体:ABS樹脂、 刃:ステンレス サイズ326×55×50(H)mm 適合サイズ幅310mm以下
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

グリッド&角度目盛り、カッターカバー付 左右どちらの手でも使用可能。
細断枚数直線・波線カット用カッター:3枚、折り目ライン・ミシン目カット用カッター:1枚 エスコ品番EA762EB-66 寸法(mm)(台)389×123 質量(g)223 裁断幅(mm)300(A4) 細断方法スライド式
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。 永久紙磁石。 オフィスや黒板に好きな形にカットして貼ることができます。
エスコ品番EA781BT-10 材質フェライト+エラストマー+紙 寸法(mm)210×297×0.3
1個
970 税込1,067
当日出荷

1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。
材質パルプ、ポリプロピレン 寸法(mm)335×343 区分新品 アズワン品番65-2250-08
1ケース(18パック)
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

1パックに50枚入っています。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。
材質パルプ、ポリプロピレン 寸法(mm)335×343 区分新品 アズワン品番65-2250-07
1パック(50枚)
905 税込996
翌日出荷

木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質スチール 質量(kg)16.2 車輪径(Φmm)100 キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)145 押手高さ(mm)770 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
38,300 税込42,130
翌日出荷

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:黄赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5YR 6/14●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-15
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷

知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ アズワン品番65-5657-17
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:7.5R 4/15●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-14
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷

接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-17
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷

。接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:薄い黄●用途:ガス関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5Y 8/6●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-16
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷

付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス 材質樹脂(本体) 質量(kg)1.9 角度(°)振り子:2.8(左右1.4) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000) バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)84 サイズ(mm)84×299×120 振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
63,000 税込69,300
翌日出荷

お好みの長さに切ってご使用頂けます。
テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)3 仕様剥離紙付 エスコ品番EA781GA-2 テープ厚さ(mm)1.5
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

お好みの長さに切ってご使用頂けます。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)3 仕様剥離紙付 エスコ品番EA781GA-7 テープ厚さ(mm)1.5
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-46 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
22,200 税込24,420
当日出荷

1個
420 税込462
翌日出荷

仕様穴奥行:12mm 寸法(mm)119(W)×123(D)×123(H)、ストッパ使用時高さ:63 質量(g)423 穴径(Φmm)6 穿孔能力(枚)35(PPC用紙) 穴間隔(mm)80
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

お好みの長さに切ってご使用頂けます。
テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)0.7 仕様剥離紙付 エスコ品番EA781GA-1 テープ厚さ(mm)1.5 テープ長さ(mm)760
1個
525 税込578
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-23 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-41 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-11 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-13 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

お好みの長さに切ってご使用頂けます。
テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)0.76 仕様剥離紙付 エスコ品番EA781GA-3 テープ厚さ(mm)1.5
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-21 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
8,250 税込9,075
当日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-22 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

レッド/シルバー 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983GR-2 材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.33 質量(g)87(パッケージ含む) タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 寸法(幅Wmm×長さLm)50×3 耐用年数(年)7 シマ幅(mm)152
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-24 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-42 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-12 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-40
1本
2,270 税込2,497
翌々日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-47 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷