「3M マグネット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
強力なマグネットにより、キャビネット等に自由に取付可能。
背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
用途ねじ、部品、小物パーツ等に。
材質ABS樹脂
耐荷重(kg)1
直径(mm)153
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。
材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム
質量(g)110
耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り)
収納本数(本)1
ホルダー数1
サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H)
サイズ(Φmm)装着:16~23
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石
厚さ(mm)0.3
サイズA4
質量(g)74
外寸(mm)342×233
収納寸法(mm)300×214
アズワン品番64-2264-77
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
特性強力
色赤
仕様耐腐食
エスコ品番EA781EH-43
材質スチール
寸法(mm)190×43×13
穴径(Φmm)4.2
使用温度(℃)120以下
吸着力(N[kgf])480[48]
穴ピッチ(mm)110
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。
永久紙磁石。
オフィスや黒板に好きな形にカットして貼ることができます。
エスコ品番EA781BT-10
材質フェライト+エラストマー+紙
寸法(mm)210×297×0.3
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ5×3
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
全長(mm)63
対辺(mm)13
外径(Φmm)19
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2244-51
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×3
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥2,070
税込¥2,277
翌々日出荷
長さ50m巻以下、直径43mm以内、紙管内径25mm以上のサイズに適応します。
マグネット付なので冷蔵庫などに貼り付けて収納できます。
材質本体:ABS樹脂、 刃:ステンレス
サイズ326×55×50(H)mm
適合サイズ幅310mm以下
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)280×63×63(H)
穴径(Φmm)小穴:11×13×4個、中穴:13×15×2個、大穴:16×18×3個
耐荷重(kg)2.5
収納数(ドライバー)9本
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製
質量(g)バイス:600、ベース:400
角度調整範囲傾斜:210、回転360
最大開口(mm)73
口幅(mm)25m
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-58
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)
雷ガードあり
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)
雷ガードあり
寸法(mm)60×80×73(H)
質量(kg)2
精度10/10/20μm
適合パイプ径(Φmm)8~50
吸着力(N[kgf])300N(30kgf)
アズワン品番65-2169-30
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金
直径(Φmm)ベース:109
全高(mm)バイス:63.5
耐荷重(kg)2.3(90°時)
最大開口(mm)73
口幅(mm)26
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-62
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
電球は別売です。
平面、曲面を問わず、吸着します
フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類LED
コード長さ(m)1.6
エスコ品番EA761XG-1
質量(kg)1.5
高さ(mm)473
電源AC100V
口金E26
電球60W白熱球(上限100W)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)袋:ナイロン
寸法(mm)557×506×813(H)
質量(kg)5
容量(L)132
1セット
¥27,300
税込¥30,030
当日出荷
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ