電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
エスコ品番EA758ZW-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
欠品中
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
エスコ品番EA758ZZ-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA758ZX-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)250
材質(本体)可溶片鉛合金
種類銅つめ付ヒューズ
エスコ品番EA758ZZ-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(3個)
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-3
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
エスコ品番EA758ZW-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
定格電流(A)200
極数3極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
定格電流(A)30
極数3極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
定格電流(A)15
極数3極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
定格電流(A)100
極数3極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥9,920
税込¥10,912
翌日出荷
定格電流(A)60
極数3極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
定格電流(A)150
極数3極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
エスコ品番EA758ZX
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125・250
定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
エスコ品番EA940MM-48
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)125
極数・素子数3P
フレーム(AF)125
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-29
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-27
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)15
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-46
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)75
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-32
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数3P
フレーム(AF)60
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-30
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)40
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ5.2×20
フレーム30用
極数3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×65×140
定格絶縁電圧(V)440
定格電流(A)30
アズワン品番65-2255-17
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-45
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-31
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)50
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-47
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)100
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-28
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)20
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20
定格電圧(V)250
入数(本)2
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30
定格電圧(V)250
入数(本)2
関連キーワード
1
2
3
次へ