カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(340)
- SMC(209)
- 三菱電機(97)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(73)
- MAZDA(マツダ)(71)
- KANA(片山チエン)(65)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
- アズビル金門(22)
- IKO(日本トムソン)(19)
- 大阪魂(18)
- イトーキ(17)
- イスカル(15)
- 水本機械製作所(15)
- 三興マテリアルサプライ(15)
- STAHLWILLE(スタビレー)(14)
- トヨタ(14)
- イマオコーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
「3d-18」の検索結果
特価

53N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815093-210511-02.jpg)
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個当日出荷付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂色赤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800防水性IPX4
10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個)
エスコ¥680税込¥7481パック(10個)欠品中材質SUS304寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32適合径(Φmm)10~16入数10![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815109-210511-02.jpg)
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂色黄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800防水性IPX4
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
3/8"DRx1/2" スプラインソケット
エスコ¥6,940税込¥7,6341個翌日出荷仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):12.2ソケット部外径(d1:mm):18質量(g)28全長L1(mm)28差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)11.5寸法t2(mm)14外径d2(Φmm)18.3対辺(inch)1/2![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661656-240528-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥295税込¥3251箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。






![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815093-210511-02.jpg)


![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815109-210511-02.jpg)












![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661656-240528-02.jpg)