カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 東海キャスター(78)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • SMC(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • イスカル(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • brembo(2)
  • Solimar Pneumatics(2)
  • Wera(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • JTC(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • KSフィルター(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • ストア・エキスプレス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d-19l」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)69.5対辺(mm)14アズワン品番64-7912-10幅×厚さ(mm)27×9.0
12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)57.8対辺(mm)12アズワン品番64-7912-05幅×厚さ(mm)22.6×8.2
10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)66対辺(mm)10アズワン品番64-7912-07幅×厚さ(mm)20×7.3
13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)58.5対辺(mm)13アズワン品番64-7912-06幅×厚さ(mm)24.5×8.6
17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)71.5対辺(mm)17アズワン品番64-7912-11幅×厚さ(mm)31.5×10.3
13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)68.5対辺(mm)13アズワン品番64-7912-09幅×厚さ(mm)24.5×8.6
12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)67.5対辺(mm)12アズワン品番64-7912-08幅×厚さ(mm)22.5×8.2
10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)56.5対辺(mm)10アズワン品番64-7912-04幅×厚さ(mm)20×7.3
8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)54.7対辺(mm)8アズワン品番64-7912-03幅×厚さ(mm)16.4×6.5
8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセットエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6全長(mm)54.7~58.5対辺(mm)8・10・12・13アズワン品番64-7911-94
10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセットエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3全長(mm)66~71.5対辺(mm)10・12・13・14・17アズワン品番64-7911-95
4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)エスコ
31,100税込34,210
1本
欠品中
ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6全長(mm)236本体質量(g)270精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T10D20RM40精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)トルク調整範囲(N・m)4~20最小目盛(N・m)0.2本体長さ(mm)236アズワン品番64-7911-92
フラットバー エスコフラットバーエスコ
12,000税込13,200
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷から3日以内出荷
10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)エスコ
39,900税込43,890
1本
8日以内出荷
10・12・13・14・17mm。 ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3全長(mm)277本体質量(g)410精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T12D50RM50精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5本体長さ(mm)277アズワン品番64-7911-93