カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(132)
  • 安全標識(114)
  • 作業工具(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 電動工具(43)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 測定用品(32)
  • メカニカル部品(31)
  • 事務用品(22)
  • 空調・電設資材(21)
  • 制御機器(20)
  • 保管用品(19)
  • 物流用品(19)
  • 安全用品(18)
  • 照明(17)
  • 切削工具(17)
  • 機構部品(16)
  • 安全保護具(12)
  • オフィス家具(11)
  • 電気材料(10)
  • 家電(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 清掃用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 作業服(6)
  • 研磨材(6)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 医療(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(34)
  • メディアカバーマーケット(13,961)
  • オカムラ(岡村製作所)(11,246)
  • SMC(9,026)
  • MAZDA(マツダ)(2,969)
  • 三木プーリ(2,497)
  • ニッサン(1,539)
  • スズキ(1,151)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,108)
  • CKD(1,024)
  • BIGM(丸山製作所)(767)
  • (756)
  • ホンダ(679)
  • Panasonic(パナソニック)(637)
  • IKO(日本トムソン)(613)
  • イトーキ(478)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(450)
  • 三菱マテリアル(419)
  • 三菱電機(383)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
883件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
21,200税込23,320
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
173,600税込190,960
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:【トレー1:27個組・差込角:1/2”】・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm・ラチェットハンドル 250mm・エクステンションバー 250mm・ユニバーサルジョイント 68mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mmテーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
174,100税込191,510
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 【トレー1:28個組・差込角:3/8”】・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm・ラチェットハンドル…200mm・エクステンションバー…250mm・ロッキングエクステンションバー…75mm・ユニバーサルジョイント・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)・トレー材質…ポリエチレン【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:377×187×33(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)#2×6.0mm(軸長:100mm)#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)5.0×1.0mm(軸長:75mm)6.0×1.2mm(軸長:100mm)8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mm テーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
アングル型保護キャップ エスコアングル型保護キャップエスコ
445税込490
1パック(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
[27個組] 機械修理用工具セット エスコ[27個組] 機械修理用工具セットエスコ
23,700税込26,070
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5)質量(kg)約5入組点数27寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
トランシーバー EA790AFシリーズ エスコトランシーバー EA790AFシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップアズワン品番68-1850-50
125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズ エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズエスコ
730税込803
1個
翌々日出荷
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:MB-N15S1S●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-〈ON〉●サイズ:7.9×13×40(H)mm●パネルカット:6.5mm●定格容量:3A 125V AC2A 250V AC2A 30V DC●パネル厚:3.1mm●使用温度範囲:-30~85℃●用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等●動作方式:モメンタリ形●動作方式(オルタネイトとモメンタリについて):押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。アズワン品番68-1865-79
3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズ エスコ3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kgアズワン品番68-1846-18
ヘッドライト/LED EA758RXシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
3日以内出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回アズワン品番68-1840-51
HDMIディスプレイ切替器 EA940Pシリーズ エスコHDMIディスプレイ切替器 EA940Pシリーズエスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。物理的な接点を動かさない、電子式の切替器です。接点を切り替える方式の機械式とくらべて、物理故障が少なく、信号損失が少ない特徴があります。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。本体の天面と側面は、光の反射を抑えるマット仕上げです。各種機器に使われているLEDなどの反射光が目に入る煩わしさを軽減します。接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。軽い力で押せる切替スイッチを天面に配置しました。切替スイッチを押す時に、本体がずれる煩わしさがありません。HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。テレビと接続するHDMIケーブルは交換が可能です。使用環境に応じて、別途購入頂いた長さのHDMIケーブルをご利用頂けます。HDMI端子には、サビ等による信号劣化を防ぐ金メッキシェルと金メッキピンを採用しました。HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。※接続機器の種類、接続機器の動作状態によっては HDMIからの電源供給が不足し動作が不安定になる場合があります。 画面が明滅する等、動作が不安定な場合は 本体側面の外部電源ポートに電力を供給してください。
仕様●メーカー:エレコム●型番:DH-SW31BK/E●コネクター形状:入力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×3出力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×1電源/USB[microB]メス●サイズ:95(W)×46(D)×15(H)mm●対応解像度:1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで●付属品:HDMIケーブル(1m)×1本●対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等●HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)●色深度:Deep Color(36bit/12bit/各色)●データレート:最大7.5Gbps●対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digitalアズワン品番68-1866-87
作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ エスコ作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズエスコ
178,300税込196,130
1個
3日以内出荷
後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
レターケース EA954JDシリーズ エスコレターケース EA954JDシリーズエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
計算機 EA761Gシリーズ エスコ計算機 EA761Gシリーズエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
計算機 EA761GAシリーズ エスコ計算機 EA761GAシリーズエスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ エスコ12桁 金融電卓 EA761GDシリーズエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
12桁 パーソナル計算機 EA761GAシリーズ エスコ12桁 パーソナル計算機 EA761GAシリーズエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
10桁 手帳型計算機 EA761GAシリーズ エスコ10桁 手帳型計算機 EA761GAシリーズエスコ
1,130税込1,243
1個
3日以内出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
H・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズ エスコH・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズエスコ
315税込347
1ケース(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで)
60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ60mm幅用 EA720MEシリーズエスコ
3,700税込4,070
1セット(2個)
翌々日出荷
路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mmアズワン品番68-1838-73
3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ3/8"DR EA618Pシリーズエスコ
26,900税込29,590
1セット
翌日出荷
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-14
カメラバッグ EA759ZAシリーズ エスコカメラバッグ EA759ZAシリーズエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
着脱式ストラップ、仕切りパッド×2付、長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。
DC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズ エスコDC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズエスコ
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
冷却対応、スライド式、残量表示付
ツールボックス EA505TBシリーズ エスコツールボックス EA505TBシリーズエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷から8日以内出荷
結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用 EA475GHシリーズエスコ
1,680税込1,848
1ケース(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ エスコ3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズエスコ
1,870税込2,057
1個
3日以内出荷
六角タイプ。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61gアズワン品番68-1832-38
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,080税込1,188
1個
3日以内出荷
六角。
軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ エスコ軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ エスコはしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
スパイラルタップ EA829ERシリーズ エスコスパイラルタップ EA829ERシリーズエスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
止まり穴用
仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。アズワン品番68-1859-23
1穴パンチ EA762MAシリーズ エスコ1穴パンチ EA762MAシリーズエスコ
850税込935
1個
翌日出荷から8日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
タップ EA815GMシリーズ エスコタップ EA815GMシリーズエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコDC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズエスコ
81,500税込89,650
1個
翌日出荷
ソケット別売
DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコDC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズエスコ
90,800税込99,880
1個
翌日出荷
賞状額 木目 EA761LHシリーズ エスコ賞状額 木目 EA761LHシリーズエスコ
3,300税込3,630
1枚
翌日出荷
吊り紐、吊り金具付
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:29249●規格:A3判●サイズ(W×H)mm:フレーム/483×361収納部/440×318●フレーム厚:14mm●収納可能厚:2mm●重量(g):1,200●材質:フレーム/木製透明板/PETシート裏板/MDFアズワン品番68-1842-78
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
11,600税込12,760
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
...