カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KITO(キトー)(1,248)
  • CKD(56)
  • SMC(32)
  • プロテック(31)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • 富士電機(15)
  • 第一機材(15)
  • 東リ(14)
  • omron(オムロン)(11)
  • MTセキュリティジャパン(10)
  • 岩田製作所(8)
  • 水本機械製作所(7)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ビックス(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h-04l」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4" ミキシングバルブ エスコ

    3/4" ミキシングバルブ

    エスコ
    31,600税込34,760
    1個
    当日出荷
    バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
    仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
  • 56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ

    56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

    エスコ
    12,300税込13,530
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付
    仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
  • 防湿保管庫 エスコ

    防湿保管庫

    エスコ
    38,700税込42,570
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
  • Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ

    Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
    仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
  • 55mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ

    55mm スイベルスナップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:4、D2:3、W:23、L:55、H:8.5、d:11.5全長(mm)55質量(g)14
  • 混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ エスコ

    混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
    仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角。
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • アイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズ エスコ

    アイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。
    仕様●サイズ:L●着丈:54cm●肩幅:41cm●胴回り:96cm●ポケットサイズ:H約22cm×W17cm●材質:メッシュ ポリエステル●保冷時間:約3~4時間●付属品:保冷剤(EA917H-22)×4個●保冷剤4個使用できるポケット搭載●空調ウェアの下に着用やバイクでの通勤やツーリング時に特におすすめ●前後に2個ずつポケットが付いているので保冷剤を入れると涼しさアップ●弾力のあるメッシュ生地を使用
  • エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ

    エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ

    エスコ
    72,200税込79,420
    1台
    翌日出荷
    板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
  • エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコ

    エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ

    エスコ
    112,000税込123,200
    1台
    翌日出荷
    様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付