カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,539)
- 農業機械(1,442)
- 制御機器(825)
- メカニカル部品(417)
- バイク部品(329)
- パソコン/周辺機器(314)
- 切削工具(222)
- 自動車純正部品(205)
- 機構部品(155)
- 物流用品(151)
- 油圧機器・油圧ホース(150)
- 作業工具(122)
- 科学研究・開発用品(118)
- 測定用品(106)
- オフィス家具(98)
- 電気材料(95)
- 自動車補修部品(91)
- FA担当者のオススメ新商品(79)
- トラック用品・パーツ(73)
- 建築金物(58)
- 家電(57)
- バイク純正部品(47)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 作業服(38)
- 保管用品(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- 電動工具(33)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 建材・エクステリア(26)
- バッテリー・電装(23)
- 事務用品(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- クリーンルーム用品(17)
- 住設機器(16)
- 安全標識(15)
- 学童・教育用品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- カー用品(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 整備工具・収納(11)
- 空圧工具(11)
- 溶接用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 医療(9)
- 自転車部品(9)
- 測定関連サービス(8)
- 研磨材(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 防犯用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 鈑金・塗装(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 安全用品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- 食品・飲料(4)
- 縫製用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(1,467)
- BIGM(丸山製作所)(1,436)
- MAZDA(マツダ)(167)
- omron(オムロン)(166)
- ParkerTAIYO(124)
- SUS(エスユーエス)(124)
- KITO(キトー)(104)
- オザック精工(82)
- IDEC(和泉電気)(80)
- CKD(70)
- 雅(70)
- DAYTONA(デイトナ)(65)
- オカムラ(岡村製作所)(60)
- SKC(環境測定)(59)
- 椿本チエイン(51)
- SIEMENS(51)
- brembo(47)
- RS PRO(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(45)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「2s-06」の検索結果

デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなし
(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。用途机での筆記作業等に。仕様マウス対応材質軟質塩ビ(透明)厚さ(mm)1.2色半光沢 透明タイプ下敷なしカット形状斜めカット繰り返し・詰め替え対応
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399税込¥4391個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])6.35 [1/4]種別ディープソケット(6角)材質構造用鋼寸法L(mm)51
電気チェーンブロック 2t 揚程6m DB-2S 6m
象印チェンブロック¥469,800税込¥516,7801台11日以内出荷仕様●定格荷重(t):2●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.3/2.7●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.9/8.1●原産国:日本●コード番号:221-3305アズワン品番67-9180-98
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
Sカプラー (KK2~)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
Mネジケーブルグランド(B型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から67日以内出荷ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ソケット ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
金属ワンタッチ管継手
SMC¥479~税込¥527~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水色リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRc色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
中量ラック 200kg MEタイプ
扶桑金属工業¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。色グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
連結 中量棚200kg 高さ2400mm
浅香工業¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷用途事務所や倉庫の整理色グリーンタイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数6棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)200
連結 中量棚150kg 高さ2400mm
浅香工業¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷用途事務所や倉庫の整理色グリーンタイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数6棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150
単体 中量棚150kg 高さ2400mm
浅香工業¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます。樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません。棚板の上下は組立後でも可能です。1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません用途事務所や倉庫の整理色グリーン高さ(mm)2400タイプ単体段数6耐荷重(kg/段)150支柱(mm)C型40×40×10棚段数6棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150
単体 中量棚150kg 高さ1800mm
浅香工業¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます。樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません。棚板の上下は組立後でも可能です。1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません用途事務所や倉庫の整理色グリーン高さ(mm)1800タイプ単体段数6耐荷重(kg/段)150支柱(mm)C型40×40×10棚段数6棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150
中量ラック 200kg MEタイプ
扶桑金属工業¥44,980~税込¥49,478~1セット翌々日出荷段間隔は50mmピッチで調整できます。用途中量ラック色グリーン耐荷重(kg)200グリーン購入法適合
中量ラック 150kg WSタイプ
扶桑金属工業¥33,980~税込¥37,378~1セット翌々日出荷段間隔は50mmピッチで調整できます。用途中量ラック色アイボリー耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
中量ラック 150kg MSタイプ
扶桑金属工業¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。色グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体段数6耐荷重(kg/段)150板厚(mm)天地板:66、棚板:35棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)150
単体 中量棚200kg 高さ2400mm
浅香工業¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます。樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません。棚板の上下は組立後でも可能です。1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません用途事務所や倉庫の整理色グリーン高さ(mm)2400タイプ単体段数6耐荷重(kg/段)200支柱(mm)C型40×40×10棚段数6棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)800均等耐荷重(kg/段)200
連結 中量棚200kg 高さ2100mm
浅香工業¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷用途事務所や倉庫の整理色グリーンタイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数6棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)200
...