カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 保管用品(6)
  • 切削工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • SMC(676)
  • オカムラ(岡村製作所)(533)
  • (227)
  • CKD(199)
  • MAZDA(マツダ)(96)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • IDEC(和泉電気)(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(55)
  • ニッサン(46)
  • トヨタ(42)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(34)
  • カナテクス(28)
  • 住友電工ハードメタル(26)
  • 三菱電機(23)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • 廣杉計器(21)
  • FPC(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h-06」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組) エスコ900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組)エスコ
12,500税込13,750
1セット
当日出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプアズワン品番64-7982-96
パッドアイ(ステンレス製) エスコパッドアイ(ステンレス製)エスコ
650税込715
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
ツールホルダー(スチール製) エスコツールホルダー(スチール製)エスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール 現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製 ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部 後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式 激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付 セフ後付ホルダー付 ベルトを外さず途中から挿せる後付け式
仕様●サイズ(mm):94×94×82(H)●線径:Φ6mm●材質:スチール●重量:200g●ベルト通し幅:50mm(ベルトサイズ:幅53mm以内、厚み3mm以内)●リング内径:大:Φ50mm、中:Φ25mm、小:Φ20mm●取付け工具重量:3kg以下アズワン品番65-2244-96
アイストラップ(ステンレス製) エスコアイストラップ(ステンレス製)エスコ
200税込220
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
消火器スタンド(4カ国語) エスコ消火器スタンド(4カ国語)エスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語) 全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。 使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。 表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。 アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用アズワン品番65-2286-24
3倍尺(アルミ製) エスコ3倍尺(アルミ製)エスコ
6,510税込7,161
1本
当日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
皮革用スクリュー式ポンチセット エスコ皮革用スクリュー式ポンチセットエスコ
6,910税込7,601
1セット
当日出荷
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレンアズワン品番65-2241-64
トレー&クリップボードラック エスコトレー&クリップボードラックエスコ
79,400税込87,340
1台
当日出荷
適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26アズワン品番65-2166-26
[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
4,750税込5,225
1セット
当日出荷
DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品アズワン品番65-2144-80
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
4,900税込5,390
1個
当日出荷から翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
ベンダーボディ エスコベンダーボディエスコ
22,200税込24,420
1個
翌々日出荷
なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
7,260税込7,986
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-32
ドライバー(ノンスパーキング) エスコドライバー(ノンスパーキング)エスコ
17,700税込19,470
1セット(6本)
翌日出荷
防爆、耐摩耗性、耐食性に優れています。 ※工具袋は予告なく色、材質変更する事がございます。
仕様●サイズ:5.0×75mm6.0×100mm8.0×150mm#1×75mm#2×125mm#3×200mm●材質:ドライバー:アルミニウム青銅ケース:合皮●ケースサイズ:380×140(H)mmアズワン品番65-2165-50
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
ペーハー計(土壌用) エスコペーハー計(土壌用)エスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)アズワン品番65-2217-31
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
173,600税込190,960
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:【トレー1:27個組・差込角:1/2”】・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm・ラチェットハンドル 250mm・エクステンションバー 250mm・ユニバーサルジョイント 68mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mmテーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
174,100税込191,510
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 【トレー1:28個組・差込角:3/8”】・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm・ラチェットハンドル…200mm・エクステンションバー…250mm・ロッキングエクステンションバー…75mm・ユニバーサルジョイント・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)・トレー材質…ポリエチレン【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:377×187×33(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)#2×6.0mm(軸長:100mm)#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)5.0×1.0mm(軸長:75mm)6.0×1.2mm(軸長:100mm)8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mm テーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
[27個組] 機械修理用工具セット エスコ[27個組] 機械修理用工具セットエスコ
23,700税込26,070
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5)質量(kg)約5入組点数27寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
タップ EA815GMシリーズ エスコタップ EA815GMシリーズエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷から8日以内出荷
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
ヘッドライト/LED EA758RXシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回アズワン品番68-1840-51
扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) エスコ扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)エスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
トルクアダプター EA723KTシリーズ エスコトルクアダプター EA723KTシリーズエスコ
19,000税込20,900
1セット
翌日出荷
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)。
仕様●セット内容:トルクアダプターM3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット(+)#2×65、(+)#3×65 ラチェットドライバーハンドル タフケース●材質:トルクアダプタ-/炭素鋼 スリムチューブカラービット/特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂 ラチェットドライバーハンドル/TPE、PP、ABS、合金鋼 タフケース/PP●トルク範囲:0.7~4.6N・m●適応ねじサイズ:M3、M3.5、M4、M5、M6●サイズ(W×D×H)mm:190×135×65●重量(g):600●ラチェットドライバーハンドル、トルクアダプター、スリムチューブカラービットのセット●配電盤のネジ締め作業に●1000kgに耐える丈夫なタフケース入(極厚設計3mm)●スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止●クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドルアズワン品番65-9273-64
695x625x765mm タオル掛け ステンレス製 エスコ695x625x765mm タオル掛け ステンレス製エスコ
4,820税込5,302
1台
翌日出荷
パイプを差し込むだけの簡単組立で、コンパクトに収納できる伸縮タイプのタオル干しです。オールステンレス製なのでサビに強く頑丈です。幅が伸縮できるので、干す量や干す場所に合わせてお好みのサイズに調節できます。
仕様●使用サイズ(W×D×H)mm:420~695×650×765●耐荷重(kg):約3●収納サイズ:420(W)×95(D)×865(H)mm●重量:1.43kg●材質:ステンレス、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂●干せる目安:バスタオル4枚、フェイスタオル6枚●省スペースにたっぷり干せるコンパクトタイプアズワン品番65-9327-29
205x 35x 68mm サウンドスピーカー USB電源 エスコ205x 35x 68mm サウンドスピーカー USB電源エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
クリップでノートパソコン上部に挟んで固定したり、ディスプレイ下部などにも設置ができるUSB電源供給のサウンドバースピーカーです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-SPL11UBKN●実用最大出力:6W(3W+3W)●周波数特性:80~18000Hz●電源:USB●サイズ:205(W)×35(D)×68(H)mm●重量:290g(スピーカー本体のみ)●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:40×40mm●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニジャック●スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)●ケーブル長:PC接続ケーブル/1.2m、USB電源ケーブル/1.2mアズワン品番65-3891-66
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
100,800税込110,880
1台
翌日出荷
138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ エスコ138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応アズワン品番67-5302-38
381x159x476mm パーツキャビネット 3列6段 エスコ381x159x476mm パーツキャビネット 3列6段エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
すべての引き出しに仕切りがついています。
仕様●サイズ(mm):381×159×476(H)●材質:耐衝撃性ポリプロピレン●引出し:3列6段●引出し内寸:108×140×51(H)mm●積み重ね可能アズワン品番65-3900-53
381x159x476mm パーツキャビネット 6列5段・3列3段 エスコ381x159x476mm パーツキャビネット 6列5段・3列3段エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
すべての引き出しに仕切りがついています。
仕様●サイズ(mm):381×159×476(H)●材質:耐衝撃性ポリプロピレン●引出し:(大)/3列3段、(小)/6列5段●引出し内寸:大/108×140×51(H)mm 小/51×140×32(H)mm●積み重ね可能アズワン品番65-3900-54
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から3日以内出荷
6本組 マルチドリル 六角軸 エスコ6本組 マルチドリル 六角軸エスコ
4,100税込4,510
1セット
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。充電式インパクトドライバーに使用可能です。
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●入数:6本●サイズ:3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm●六角シャンク:6.35mm●ホルダーサイズ:68×13×11(H)mm●つかみの軸長:13mm●超硬チップ付●回転専用アズワン品番65-5670-16
50x105mm [# 6]溶接用遮光プレート エスコ50x105mm [# 6]溶接用遮光プレートエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-571●遮光度:#6●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚アズワン品番65-3892-50
床上型スピーカースタンド エスコ床上型スピーカースタンドエスコ
8,910税込9,801
1個
翌日出荷
UNC3/8コネクタとUNC1/4コネクタに対応した耐荷重6Kgの拡声器スピーカー用スタンド。 サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。 付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP、MM-SPAMP4)にも対応します。
仕様●取付ねじサイズ:UNC3/8●ベース径:Φ520mm●重量:約1260g●折畳みサイズ:W85×D85×H785mm●高さ:810~1480mm●耐荷重量:6Kg●付属品:変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)アズワン品番65-2197-03
335x258x52mm パーツケース エスコ335x258x52mm パーツケースエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
仕様トレー:大:3個、中:6個、小:8個付属トレーサイズ:大:112×82×44(H)mm、中:82×55×44(H)mm、小:55×41×44(H)mm材質ポリプロピレン、ポリカーボネート寸法(mm)335×258×52(H)質量(g)905アズワン品番64-2214-92
30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用) エスコ30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用)エスコ
1,260税込1,386
1本
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:3mmクリアランス用(5mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):6×5000×8.6(H)アズワン品番65-2297-48
仕切板(導電性) エスコ仕切板(導電性)エスコ
2,600税込2,860
1パック(5枚)
翌日出荷
タップダイスセット(HSS/ISO) エスコタップダイスセット(HSS/ISO)エスコ
22,800税込25,080
1セット(31個)
翌日出荷