質量(g)483
寸法(幅W×高さH)(mm)99.5×147
容量(kg)1.5~3
ワイヤー径(Φmm)2.5
ストローク(m)1.4
アズワン品番64-7988-41
1個
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)
ひょう量(g)3000
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.1
モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番65-2168-20
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥39,800
税込¥43,780
欠品中
紀州本備長炭
エスコ品番EA913AB-5
質量(kg)3
1個
¥9,560
税込¥10,516
翌日出荷
仕様かじとりハンドル付
耐荷重(t)3t
ローラーサイズ(mm)Φ85×90
テーブル寸法(mm)185×150
外寸法(mm)300×200×104(H)
質量(kg)15
エスコ品番EA986DB-56
1個
¥63,700
税込¥70,070
翌日出荷
特性耐熱、半艶
エスコ品番EA942FB-11
色銀
耐熱温度(℃)300
内容量(kg)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約40
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌々日出荷
天然由来成分生まれなので、安心・安全にお使い頂けます。非農耕地用。お子様が遊ぶ庭や駐車場、スポーツ競技場、お墓周りなどの雑草対策に!。人にはレモンのいい香り!ネコにはイヤな刺激臭!
仕様●内容量:3kg●原材料:天日塩、ゼオライト、ハーブ精油●効果:約3ヶ月●散布可能面積:10m2
アズワン品番65-9314-93
1袋
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
特性耐熱、半艶
エスコ品番EA942FA-11
色メタリックシルバー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3L
危険物の性状非水溶性
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌々日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~40
規格能力単位:A-1、B-1、C
主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤
ホース長さ(mm)310
型式承認番号消第30~17号
サイズ(mm)200×530(H)
放射時間約30秒
放射距離6~8m
薬剤量(kg)3
総質量(kg)約6.1
1本(1本)
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
特性耐熱、艶あり
エスコ品番EA942FA-41
色メタリックシルバー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3L
危険物の性状非水溶性
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌々日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)230×430
規格3kg用
アズワン品番64-7991-36
入数10枚
網目(mm)約1
1枚(10枚)
¥535
税込¥589
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573KG-5
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573KG-4
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573KG
セット内容サイズ:T4・T5・T6・T7・T8・T9(T8・T9のサイズはイジリ止付)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
材質ゴム
内径(Φmm)6.3
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)70
外径(Φmm)15.1
最小曲げ半径(mm)100
アズワン品番64-7990-86
1本
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573KG-60
セット内容サイズ:T6・T7・T8・T10・T15・T20(T8~T20はイジリ止付)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
仕様滑車:上部:2車、下部:2車
材質ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)2.2k
使用荷重(kg)250
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)3
車径(mm)Φ50
アズワン品番64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
形状吊形
接続ねじW3/8
接続方式その他
材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)
吊ボルト径W3/8”
適合用途防振
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
形状吊形
寸法H(mm)45
接続ねじW3/8
寸法B(mm)40
寸法C(mm)32
接続方式その他
寸法T(mm)-
材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)
たわみ(mm)0.4~2.8
ゴム硬度40
吊ボルト径W3/8”
適合用途防振
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
色白色半透明
仕様EA305HF-3用
耐熱温度(℃)55℃
内容量(kg)1.0
サイズ(mm)直径11.5×150
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど
色白色半透明
仕様EA305HF-2用
耐熱温度(℃)55℃
内容量(kg)1.0
サイズ(mm)直径11.5×220
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
色黄褐色
仕様EA305HF-2用
耐熱温度(℃)100℃
内容量(kg)1.0
サイズ(mm)直径11.5×220
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
バックルステンレススチールバックル
材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
1個
¥2,810
税込¥3,091
当日出荷
樹脂製バックルで軽量です
材質(ベルト)ポリエステル
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
バックルステンレススチールバックル
材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
1個
¥10,500
税込¥11,550
8日以内出荷
バックルステンレススチールバックル
材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
バックル亜鉛合金バックル
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA982BB-32
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ