7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズM 区分RL3 吸気抵抗(Pa)160以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 指定防護係数10
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

サイズM 区分RL3 吸気抵抗(Pa)160 粒子捕集効率(%)99.9以上 指定防護係数10
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。 傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。 交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
仕様●メーカー:3M●型番:6000F/2091-RL3M●サイズ:M●重量(g):424●捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3] アズワン品番67-4720-47
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

注意:長時間作業では送風機が過熱する場合がありますので、送風機を2台備えて交互に使用するか、エアラインマスクをご利用ください。 必ず空気供給量をご確認ください。小型で持ち運びに便利なハンディタイプです。AC100Vの電源で使用可能。電子ノイズ防止構造で、周辺機器の誤作動を防止。最大4人まで接続可能。※マスク、ホースは別売です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・580W●定格電流:5.2A●風圧:7.85kPa●風量:2.1m3/min●重量:約6.9kg●送風量:5段階調節●JIS T 8153準拠(※ただし、電源コードはJIS C-3306 ビニルコード準拠)●非防爆型 アズワン品番65-9284-18
1台
194,300 税込213,730
8日以内出荷

「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式 アズワン品番65-9284-39
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。
質量(kg)2.04 サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
1セット
8,000 税込8,800
翌日出荷

セット内容27アイテム ・アルミブランケット×1個 ・エア枕×1個 ・ラップ(30cm×8m)×1本 ・プラカップ×5個 ・折りたたみ式ウォータータンク(5L)×1個 ・紙皿×3枚 ・スプーン、フォークセット×1セット ・割りばし×3膳 ・懐中電灯ランタン(単3電池×2本/別売)×1個 ・レインポンチョ×1着 ・ラバー手袋×1セット ・携帯トイレ(3個入)×1セット ・綿棒×20本 ・マスク(7枚入)×1袋 ・歯ブラシ(3本)×1セット ・からだ拭きシート(50枚入)×1個 ・ティッシュ×1個 ・ウェットティッシュ(10枚入)×1個 ・タオル×1枚 ・ポリ袋×3枚 ・EVAサンダル(26cm)×1足 ・筆記用具セット×1セット ・防水スマホ袋×1個 ・ホイッスル×1個 ・カッターナイフ×1個 ・2WAYドライバー×1個 ・避難用リュック(340×170×480mm・26L) 質量(kg)2.2 人数1人用 アズワン品番65-2320-02
1セット
14,100 税込15,510
翌日出荷