伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10
エスコ品番EA928C-3
材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂
寸法(mm)1050~3000
質量(g)885
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
仕様●用途:EA845D用ガラスカッターガイドレール●長さ:3m●幅:80mm●パット数:4個
アズワン品番68-1860-41
1本
¥26,000
税込¥28,600
3日以内出荷
材質PE/EVA、PP
質量(g)1236
全長(m)3
コード長さ(m)3
取付寸法(mm)Φ43(タンク側)
アズワン品番64-7943-51
1本
¥8,070
税込¥8,877
翌日出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
欠品中
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)
全長(m)3
ホース径(Φmm)15(5/8")
アズワン品番65-2108-12
1組
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m
アズワン品番65-3881-60
1個
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-111
厚さ(mm)約3
質量(kg)約9
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-113
厚さ(mm)約3
質量(kg)約50
長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-112
厚さ(mm)約3
質量(kg)約22.5
長さ(m)5
幅(m)1
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色灰
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-51
厚さ(mm)約3
質量(kg)9
寸法(m)1.2×2
1個
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色灰
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-52
厚さ(mm)約3
質量(kg)22.5
寸法(m)1.2×5
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色灰
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-53
厚さ(mm)約3
質量(kg)45
寸法(m)1.2×10
1個
¥80,400
税込¥88,440
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色緑
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-42
厚さ(mm)約3
質量(kg)22.5
寸法(m)1.2×5
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
表面は長さ方向に対して平行な縦筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR)
仕様縦筋
エスコ品番EA997RA-12
厚さ(mm)3
質量(kg)約36
1巻長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色緑
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-41
厚さ(mm)約3
質量(kg)9
寸法(m)1.2×2
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
(1×19)ワイヤー不可
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g
アズワン品番68-1835-01
1個
¥2,110
税込¥2,321
3日以内出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色緑
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-43
厚さ(mm)約3
質量(kg)45
寸法(m)1.2×10
1個
¥80,400
税込¥88,440
翌日出荷
表面はEA997RA-11・-12と比べ、表面のつぶつぶで全方向の滑り止め効果があります。
材質合成ゴム(SBR)
仕様ドット
エスコ品番EA997RA-13
厚さ(mm)3
質量(kg)約36
1巻長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
表面は長さ方向に対して垂直方向に横筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR)
仕様横筋
エスコ品番EA997RA-11
厚さ(mm)3
質量(kg)約36
1巻長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
機械油に強く、工場などの美観を保ちます。
裏面滑り止め加工で安全もサポート。
材質表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:PVC
エスコ品番EA997RX-110
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)20
1個
¥77,200
税込¥84,920
翌日出荷
材質ホース:合成ゴム、ノズル:鉄
全長(m)2
1個
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
温度範囲(℃)-40~+100
耐圧(MPa)10.5
アズワン品番64-7817-16
ねじサイズ3/8"×20m
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)20.5
エスコ品番EA115BB-12
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム
温度範囲(℃)0~80
ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”
適合流体水
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。
材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約2390~6000
質量(g)約1400
段数3段
1本
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)20.5
エスコ品番EA115BB-11
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム
温度範囲(℃)0~80
ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”
適合流体水
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2.5
モーター出力(kW)1.3
本体質量(kg)5.1
騒音値(dB)86
連続使用時間1時間
機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える
吐出水量(L/h)最大:270
サイズ(mm)230×260×580(H)
標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)
適合蛇口外径(Φmm)14
最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-41
厚さ(mm)2.3
質量(kg)約3
構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。
色ブルー
材質エペランポリプロピレン20倍発泡
寸法(mm)890×600×33
エスコ品番EA997RJ-17
質量(g)680
タイプソフト
1個
¥4,270
税込¥4,697
当日出荷
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。
色グレー
材質エペランポリプロピレン15倍発泡
寸法(mm)890×600×33
エスコ品番EA997RJ-16
質量(g)855
タイプスタンダード
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-46
厚さ(mm)2.3
質量(kg)約7.5
構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-51
厚さ(mm)2.3
質量(kg)約15
構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
1個
¥47,300
税込¥52,030
翌日出荷
2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用
適合機種EA115KR-21
材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮
質量(g)200
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)最高40
圧力(MPa)最大12
1本(1本)
¥10,200
税込¥11,220
8日以内出荷
材質PP
形状角形
寸法(mm)外寸:270×270×317(H)、内寸:256×256×310(H)
質量(g)730
有効内寸(mm)224×224×288(H)
圧縮荷重(kN[kgf])6.92(706)
アズワン品番64-7989-71
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
難燃性に優れています。
十字にミシン目が入っています。
用途水・油用
対応オイル、水
エスコ品番EA929DM-1
材質再生セルロース繊維(約70%)
寸法(mm)381×483
吸収量(L)89/50枚
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
材質PP
形状角形
寸法(mm)【本体】、外寸:270×270×317(H)、内寸:256×256×310(H)、【ふた取付時】、270×270×323(H)
質量(g)本体:730、ふた:233
有効内寸(mm)224×224×287.5(H)
圧縮荷重(kN[kgf])6.92(706)
アズワン品番64-7989-73
1組
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
用途工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に
仕様●回収可能物:ペットボトル(0.5~1L)・空き缶・紙屑・落ち葉・ボトル等●清掃能力:3000m3/h
質量(kg)13.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×940
清掃幅(集塵幅)(mm)380
ダストコンテナ容量(L)50
アズワン品番65-9307-07
1台
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ