カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 作業工具(10)
  • 梱包用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 照明(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(2,123)
  • 大阪魂(418)
  • RS PRO(335)
  • MURATA(村田製作所)(179)
  • ホンダ(134)
  • 日動工業(80)
  • 東芝ライテック(75)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • omron(オムロン)(63)
  • メディアカバーマーケット(61)
  • SHIMANO(シマノ)(48)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(48)
  • VISHAY(47)
  • エレコム(46)
  • 3M(スリーエム)(42)
  • EBM PAPST(42)
  • KTM(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 5000」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400x400mm 洗車タオル(吸収型) エスコ400x400mm 洗車タオル(吸収型)エスコ
990税込1,089
1枚
翌日出荷
材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)約400×400アズワン品番64-7951-64
5.0x3.0m 間仕切シート エスコ5.0x3.0m 間仕切シートエスコ
43,500税込47,850
1枚
当日出荷
仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)3穴径(Φmm)(チェーン通し)約45幅(m)5アズワン品番64-7944-35
100x5000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム) エスコ100x5000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-33
205x73x23mm/#5000 砥石(超仕上げ/白) エスコ205x73x23mm/#5000 砥石(超仕上げ/白)エスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
粒度5000エスコ品番EA522G-52
1 - 3 mm/ 5m ガスケット(はさみ込み型) エスコ1 - 3 mm/ 5m ガスケット(はさみ込み型)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)全長(m)5締め付け範囲(mm)1~3アズワン品番64-2302-35
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル エスコ2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドルエスコ
14,200税込15,620
1本
当日出荷
ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム全長(mm)2400~6800質量(g)約1650段数3段ハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22ねじ径(inch)(先端)3/4”Acmeアズワン品番64-2280-30
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200
500x1000x0.3mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x0.3mm ポリアセタールシートエスコ
3,760税込4,136
1個
当日出荷
エスコ品番EA441MD-0.3
シュリンク包装セット エスコシュリンク包装セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断アズワン品番65-2113-59
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
390税込429
1個
当日出荷
粒度#320直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-14高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
8,820税込9,702
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-122ピッチ(mm)5
AC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランス エスコAC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランスエスコ
50,800税込55,880
1個
当日出荷
付属品200V用プラグ、入力ケーブルエスコ品番EA815ZF-3質量(kg)20定格連続出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)5入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×225ケーブル[入力]3芯(3.5mm2)×2m出力コンセント100V/115V×各3個
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XM-3
500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)3発泡倍率約15倍
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
[29個組] 配管工具セット エスコ[29個組] 配管工具セットエスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
液体コンパウンド エスコ液体コンパウンドエスコ
3,170税込3,487
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド弱アルカリ性#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
500x 500x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ500x 500x3mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-311
絶縁ドライバーセット(+/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット(+/差替式)エスコ
5,590税込6,149
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
500x 500x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
5,720税込6,292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-103ピッチ(mm)5
1000x 500x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-113ピッチ(mm)5
450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-12線径(Φmm)2
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-103
プラダン(サンプライ・5枚)900x1500x3mm EA911BDシリーズ エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x1500x3mm EA911BDシリーズエスコ
5,930税込6,523
1組(5枚)
翌日出荷
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)3奥行(mm)1500寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×3
30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用) エスコ30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)エスコ
2,220税込2,442
1本
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:5mmクリアランス用(3mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):8×5000×8.6(H)アズワン品番65-2297-50
1000x500x3mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ1000x500x3mm ポリカーボネイト板 (透明)エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PE-9
500x1000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ500x1000x3mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-312
500x2000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ500x2000x3mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-313
500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-142ピッチ(mm)5
500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-136
50x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本) エスコ50x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本)エスコ
7,620税込8,382
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HF-5
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-203
450x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-22A線径(Φmm)0.75
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-303
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
45,900税込50,490
1組(1組)
8日以内出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。