カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(253)
  • サンエス(132)
  • RS PRO(130)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(41)
  • 三木プーリ(40)
  • onsemi(34)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • EPCOS(24)
  • コガネイ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ホーコス(17)
  • VISHAY(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • INFINEON(13)
  • アズワン(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • IKO(日本トムソン)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 525」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
520x3.0mm/0.25m 強付マグネットシート エスコ520x3.0mm/0.25m 強付マグネットシートエスコ
5,390税込5,929
1枚
翌日出荷
材質フェライト+エラストマー長さ(m)0.25寸法(幅W×厚さ)(mm)520×3着磁力片面
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
395税込435
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル) エスコ140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)エスコ
83,700税込92,070
1台
当日出荷
ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。
仕様360°回転ベース質量(kg)22.1材質(本体)鋳鉄パイプ径(Φmm)(能力)3~63最大開口(mm)171口幅(mm)140アズワン品番64-2218-61
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
32,700税込35,970
1本
当日出荷から7日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。ワイヤーロープ規格:JIS G 3525(6×24)。サツマ加工部分:クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工。
材質炭素鋼
26mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/マグネットベース) エスコ26mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/マグネットベース)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金直径(Φmm)ベース:109全高(mm)バイス:63.5耐荷重(kg)2.3(90°時)最大開口(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51アズワン品番64-7864-62
26mm/0-73mm ミニバイス(バキュームベース) エスコ26mm/0-73mm ミニバイス(バキュームベース)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-101
63mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ63mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
8,640税込9,504
1台
翌日出荷
質量(kg)1.24最大開口(mm)35口幅(mm)63最大クランプ厚さ(mm)35
63mm 精密バイス エスコ63mm 精密バイスエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)90口幅(mm)63材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-3
73mm 精密バイス エスコ73mm 精密バイスエスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)73材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-4
26mm/0-73mm ジュニアヘッド エスコ26mm/0-73mm ジュニアヘッドエスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51材質(本体)耐熱補強ファイバーエスコ品番EA525ML-2
25mm/0-73mm ミニバイス エスコ25mm/0-73mm ミニバイスエスコ
7,020税込7,722
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MK-25
63mm ダイスハンドル エスコ63mm ダイスハンドルエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)、ハンドル部:スチール寸法(mm)Φ63全長(mm)525
25mm/0-73mm ミニバイス(クランプ付) エスコ25mm/0-73mm ミニバイス(クランプ付)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MK-101
25mm/0- 73mm ミニバイス(マグネットベース付) エスコ25mm/0- 73mm ミニバイス(マグネットベース付)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製質量(g)バイス:600、ベース:400角度調整範囲傾斜:210、回転360最大開口(mm)73口幅(mm)25m口深(mm)51アズワン品番64-7864-58
25mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/クランプ付) エスコ25mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/クランプ付)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金質量(kg)1.3全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51アズワン品番64-7864-53取付厚(mm)88
ネットワークカメラ (高画質) エスコネットワークカメラ (高画質)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。
仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10)寸法(mm)Φ109.9×81質量(g)374消費電力(W)最大 5.6 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6撮影範囲垂直/56°、水平/106°防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブ湿度範囲(%)95 (RH)以下