カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 清掃用品(7)
  • 作業工具(6)
  • カー用品(5)
  • 家電(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 3M(スリーエム)(291)
  • RS PRO(123)
  • アズワン(104)
  • SMC(88)
  • Igus(イグス)(69)
  • サンエス(61)
  • メディアカバーマーケット(59)
  • omron(オムロン)(45)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(45)
  • サンワサプライ(39)
  • New-Era(ニューエラー)(34)
  • HARWIN(31)
  • ホンダ(30)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(18)
  • マキテック(17)
  • 淀川電機製作所(17)
  • 東洋技研(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 99」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3m ビデオケーブル エスコ3m ビデオケーブルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-3
3m ビデオケーブル エスコ3m ビデオケーブルエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-13
99x199x3mm 連結金具(ステンレス製) エスコ99x199x3mm 連結金具(ステンレス製)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-125A
[EA899TD-80用] 3mホース エスコ[EA899TD-80用] 3mホースエスコ
8,750税込9,625
1本
翌日出荷
材質PE/EVA、PP質量(g)1236全長(m)3コード長さ(m)3取付寸法(mm)Φ43(タンク側)アズワン品番64-7943-51
99x199x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装) エスコ99x199x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951E-115
M 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
460税込506
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.5アズワン品番64-7961-99
[RL3] 防塵マスク(M) エスコ[RL3] 防塵マスク(M)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
サイズM区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上指定防護係数10
[RL3] 防塵マスク(M) エスコ[RL3] 防塵マスク(M)エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
サイズM区分RL3吸気抵抗(Pa)160粒子捕集効率(%)99.9以上指定防護係数10
1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(ドット筋・緑) エスコ1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(ドット筋・緑)エスコ
38,900税込42,790
1個
翌日出荷
表面はEA997RA-11・-12と比べ、表面のつぶつぶで全方向の滑り止め効果があります。
材質合成ゴム(SBR)仕様ドットエスコ品番EA997RA-13厚さ(mm)3質量(kg)約361巻長さ(m)10幅(m)1
[5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップゴーイング) エスコ[5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップゴーイング)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(5桁)●重量:58gアズワン品番65-2167-57
[5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップカミング) エスコ[5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップカミング)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58gアズワン品番65-2167-58
ABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズ エスコABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズエスコ(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1本
当日出荷から翌日出荷
乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。
[5桁] レボリューション式回転計(右軸) エスコ[5桁] レボリューション式回転計(右軸)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製
仕様●タイプ:右軸(5桁)●重量:60gアズワン品番65-2167-59
[5桁] レボリューション式回転計(左軸) エスコ[5桁] レボリューション式回転計(左軸)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製
仕様●タイプ:左軸(5桁)●重量:60gアズワン品番65-2167-60
[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング エスコ[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイングエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53gアズワン品番65-2167-53
[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング) エスコ[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58gアズワン品番65-2167-56
[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング) エスコ[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53gアズワン品番65-2167-52
[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップゴーイング) エスコ[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップゴーイング)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(5桁)●重量:58gアズワン品番65-2167-55
[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング) エスコ[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53gアズワン品番65-2167-54
[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイング エスコ[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイングエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53gアズワン品番65-2167-51
ベーン式風速・風量計 エスコベーン式風速・風量計エスコ
84,000税込92,400
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
トイレ表示板(突き出し型/男女表示) エスコトイレ表示板(突き出し型/男女表示)エスコ
3,630税込3,993
1枚
当日出荷
表示板:3mm厚 両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男女●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具アズワン品番65-2303-99
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
7,260税込7,986
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-32
牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズ エスコ牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティールアズワン品番68-1877-99
スイーパー(手押し式) EA899GRシリーズ エスコスイーパー(手押し式) EA899GRシリーズエスコ
87,700税込96,470
1台
翌日出荷
全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
仕様●※注意※:一部お客様組立品 組立内容/付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。●用途:工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に●回収可能物:砂/小石/落ち葉/ボトル等●コンテナ容量:40L●サイズ:1350(W)×970(D)×1060(H)mm●重量:23.8kg●付属品:ドライバー●清掃幅:650mm●清掃能力:3680m3/hアズワン品番65-9307-08
蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズエスコ
6,380税込7,018
1本
翌日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
タップ EA815GMシリーズ エスコタップ EA815GMシリーズエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
1/4"DRx3mm [INHEX]ロングビットソケット エスコ1/4"DRx3mm [INHEX]ロングビットソケットエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:16、l:99全長(mm)121.5質量(g)54対辺(mm)3差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7898-46
プラダン(サンプライ・5枚)900x600x3mm EA911BDシリーズ エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x600x3mm EA911BDシリーズエスコ
3,330税込3,663
1組(5枚)
翌日出荷
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)3ライトブルー奥行(mm)600寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×3アズワン品番65-9307-99
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ エスコ照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズエスコ
25,200税込27,720
1台
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):250●重量(g):160gアズワン品番65-9341-81
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズエスコ
2,190税込2,409
1箱(2本)
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
813mm 難燃パンツ エスコ813mm 難燃パンツエスコ
8,350税込9,185
1本
翌日出荷
ASTM F1506規格
材質難燃処理コットングリーンウエスト(cm)81アズワン品番64-2207-99
1/2"DR/13mm ソケット エスコ1/2"DR/13mm ソケットエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
全長(mm)37対辺(mm)13外径(Φmm)19差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7891-99
M10 x 63mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコM10 x 63mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)仕様右ねじエスコ品番EA638RT-4全長(mm)99質量(g)約70ねじサイズM10×63mm
M10 x 63mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコM10 x 63mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)仕様左ねじエスコ品番EA638RT-14全長(mm)99質量(g)約70ねじサイズM10×63mm
1.3x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.3x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.3、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7928-99入数1本入り
996-1633mmウィンドウクリーナー エスコ996-1633mmウィンドウクリーナーエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
ヘッド幅(mm)280mm仕様ヘッドを固定できるロックスイッチ付なので、ブレを抑え力強く拭けます。 ★0°・30°・60°・90°で固定できます。材質ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、 柄:アルミパイプ全長(mm)996/1633繰り返し・詰め替え対応
カートリッジグリース エスコカートリッジグリースエスコ
1,680税込1,848
1本
翌日出荷
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
カートリッジグリース エスコカートリッジグリースエスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールにブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物