7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)44.4 アズワン品番64-2212-66
1袋(25個)
635 税込699
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)380 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-2212-68
1袋(4個)
3,100 税込3,410
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)530 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)152 アズワン品番64-2212-69
1袋(3個)
2,320 税込2,552
翌日出荷

裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)280 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)76 アズワン品番64-2212-41
1袋(12個)
215 税込237
3日以内出荷

裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)360 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-2212-48
1袋(8個)
270 税込297
翌日出荷

裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)51 アズワン品番64-2212-45
1袋(15個)
280 税込308
翌日出荷

裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)76 アズワン品番64-2212-46
1袋(8個)
250 税込275
翌日出荷