カテゴリ

  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • CKD(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 小野測器(3)
  • アイネックス(3)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • ベッセル(2)
  • MagX(マグエックス)(2)
  • カクタス(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KITACO(2)
  • カンツール(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • メイワパーツ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3pb-6」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
126,000税込138,600
1台(1台)
翌日出荷
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
アジャスタブル型トルクドライバーセット エスコアジャスタブル型トルクドライバーセットエスコ
41,600税込45,760
1セット
8日以内出荷
セット内容:トルクドライバー 144mm、(+)ビット #0・#1・#2、(-)ビット 1・2・3mm、ポジビット #0・#1、ヘクスローブビット T6・T7・T8・T9・T10、六角ビット 1.5・2・2.5mm。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。【適合ビットについて】:オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。