キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
色ベージュ
サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm
極数3P
端子ねじM3×8フリー端子ねじ
定格容量15A・300V
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
エスコ品番EA940C-120
関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.3MB)
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
色黒
サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm
極数3P
端子ねじM3×8フリー端子ねじ
定格容量15A・300V
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
エスコ品番EA940C-115
関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.33MB)
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
極数3P
仕様2ピース端子台
サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm
定格DC300V-10A
耐電圧AC2000V(1分間)
定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)
使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上
標準剥き線長10mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)
寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5
定格DC300-10A
端子間ピッチ(mm)5.08
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上
アズワン品番64-2283-24
標準剥き線長10
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC2000(1分間)
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-18
関連資料図面(0.14MB) 仕様(0.07MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.42MB)
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
1個
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥8,010
税込¥8,811
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
エスコ品番EA940CB-39
関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.16MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.07MB)
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数3P
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(UL)(A)5
エスコ品番EA940DM-73A
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
色灰
長さ(m)50m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
色灰
長さ(m)20m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AG-17
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
色灰
長さ(m)10m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
色黒
長さ(m)10m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)5
色灰
エスコ品番EA940AG-15
1個
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
色黒
長さ(m)50m
仕様3心(白・黒・赤)
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AG-22
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AG-23
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
エスコ品番EA940AG-16
1個
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)5
色灰
エスコ品番EA940AG-21
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AG-20
公称断面積(mm2)1.25
仕上外径(Φmm)7.8
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AG-26
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)5
色黒
エスコ品番EA940AG-18
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
アズワン品番65-2227-79
1個
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
アズワン品番65-5670-32
1個
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1巻
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
無段変速付
マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
アズワン品番65-2227-90
1セット
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
VVFケーブルの配線を分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-106を使用してください。
仕様●定格:20A・300V●適用電線:VVF線Φ1.6mm×3心、Φ2.0mm×3心●サイズ:101×48×15mm●3分岐●結線完了表示付●ねじ無し
アズワン品番65-5654-96
関連資料(0.31MB)
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ