31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ検 相 器
付属品●携帯ケース●取扱説明書 エスコ品番EA711TA-1 質量(g)約212(テストリード含) 時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分 周波数範囲(Hz)45~70 使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下 使用電圧範囲(V)3相:AC100V~500 サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光 アズワン品番65-3889-44
1本
9,620 税込10,582
翌々日出荷


使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみ アズワン品番65-9314-24
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

USBケーブル付きです。(USB-ACアダプターは付属していません。)。くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の充電式LEDハンディーライト。前後180°首振り可能
仕様●型番:LEH-1P1PN-CH●光度:スポット:120Lmワイド:400Lm●充電時間:3.5時間●重量:314g●サイズ:55(W)×46(D)×255(H)mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V2600mAh●仕様:屋内型●電池寿命:約500回●連続点灯時間:スポット:約9時間ワイド:2.5時間●LED:スポット:1.5Wワイド:3W●演色性:スポット:Ra74ワイド:Ra71●充電電源:DC5V/1Aまで(USB)●1m照度:スポット:900Lxワイド:145Lx●3m照度:スポット:100Lxワイド:20Lx●5m照度:スポット:35Lxワイド:7Lx●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-3893-48
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム アズワン品番65-2253-91
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様●測定機能:交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗●測定範囲:AC電流/30/300A AC電圧/3/30/300/500V DC電圧/300mV/3/30/300/500V 抵抗/300/3000Ω●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:40mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44×2(付属)●サイズ:64(W)×24(D)×193(H)mm●重量:100g●最小分解能:0.01A●交流電流確度:±2.0%rdg ±8dgt●交流検波方式:平均値整流(実効値換算)●A/D変換方式:2重積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:ロータリースイッチ●精度:±5℃(23℃/80%RH以下)●サンプルレート:約2回/秒●データホールド機能付●オートパワーオフ機能付●ソフトケース付●ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 アズワン品番65-9272-43
1個
8,000 税込8,800
翌々日出荷

付属品・取扱説明書 エスコ品番EA707CB-2 質量(g)約110 電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44) 交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt 抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt 直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt 機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールド サンプルレート(回/s)2 ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgt サイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H) 導通(Ω)約20以下でブザー音
1個
9,350 税込10,285
翌日出荷

仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ アズワン品番65-9314-49
1袋
2,330 税込2,563
翌日出荷

EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
1本
5,360 税込5,896
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-20
1個
715 税込787
翌日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式 アズワン品番65-9314-30
1個
370 税込407
翌日出荷


。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
1個
315 税込347
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
仕様●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-18
1個
325 税込358
翌日出荷

仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-13
1個
760 税込836
翌日出荷

エスコ検相器
仕様●型番:KS3●使用周波数範囲:40~400Hz●測定電圧範囲:AC75~500V●モーター回転・誘導起電圧範囲:AC約1V以上●適合:IEC61010-1 CAT.Ⅲ500V、IEC61010-031、IEC61326、IEC61557-1、IEC61557-7●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ:72(W)×38(D)×128(H)mm●付属品:アリゲータークリップ(赤、白、青)、0.7mテストリード(赤、白、青)、携帯ケース●1台で三相モーターの回転方向確認と三相交流の検相(接触式)が可能●電圧欠相とモーター接続欠相の場合、LED表示で通知●モーターの軸を手で回すだけで確認可能 アズワン品番65-5655-75
1個
24,800 税込27,280
4日以内出荷


オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用 アズワン品番65-9304-81
1台
84,700 税込93,170
翌日出荷

付属品テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H) 使用温度範囲(℃)-10~+65 表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ 表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s) 静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H) 使用温度範囲(℃)-10~+65 表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ 表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s) 検出電圧(V)(50/60Hz)AC80~AC600 静電容量(μF)1μ/10μ/100μ/1m/10mF
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

データホールド、オートパワーオフ機能。1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波/第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー。電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
仕様●型番:MCL-400IR+●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧●測定範囲:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●交流電流:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:Φ40mm●電源:単4マンガン電池UM-4×3個(付属)●サイズ:70(W)×34(D)×223(H)mm●重量:約440g●高調波電流測定レンジ:基本波/第3/第5/第7/第11/第13次●交流電流確度:40mA/400mA/4A/40Aレンジ±1.0%rdg±8dgt300Aレンジ±1.0%rdg±1%F.S●交流電圧:0~500V(50/60Hz)●最小分解能:0.01mA●使用温湿度:0~40℃(80%RH)●付属品:ソフトケース、テストリード アズワン品番65-5655-74
1個
95,000 税込104,500
8日以内出荷

4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン アズワン品番68-1842-54
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

仕様ペンチ:160mm セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケース アズワン品番64-7908-71
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様●メーカー:長谷川電機工業●型番:HPL-200●使用電圧:三相/AC80~600V(正弦波、連続)●使用周波数:50/60Hz●検相表示:(正相)/緑色LED2個 (逆相)/赤色LED2個+ブザー鳴動/断続音 (同相)/黄色LED3個(点滅) (異相)/黄色LED3個(点灯)●音量:50dB以上(50cm離れて)●対象電線:IV・DV・OW/2~100mm2 (仕上がり径/Φ2.8~22mm)●電源:単4電池×2個(付属)●サイズ:本体/72(W)×25.5(D)×78(H)mm、 ケーブル長/0.8m●重量:190g●適用回路:三相3線式及び三相4線式●連続使用時間:約15時間●絶縁抵抗:100MΩ以上500Vメガーにて(クリップ-ケース間)●絶縁耐力:AC2000V 1分間(クリップ-ケース間)●漏洩電流:絶縁耐力試験時/100μA以下●電源表示:赤色LED1個(オートパワーオフ約5分) アズワン品番68-1838-51
1個
29,500 税込32,450
3日以内出荷

停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本 取付フランジ式(平面にネジ留め) 質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む) 消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと) 感度調整約20%~約180% 設置場所屋内・屋外 表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕 アズワン品番64-7941-75 音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。 切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに
仕様●仕様:本体のみ●消費電力:50W●電源:100V(50/60Hz)●コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm●回転数:5,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●重量:500g●全長:230mm●付属品:コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm(各1本)、スパナ アズワン品番65-2229-33
1台
19,400 税込21,340
翌日出荷

※充電アダプターは付属しておりません。屋外型。マグネット付。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
仕様●型番:LMTW-5CH●明るさ:HIGH/458LmMID/225LmLOW/90Lm●消費電力:5W●全長:227mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh●充電時間:3.5時間●連続使用時間:HIGH/5.5時間MID/9時間LOW/19.5時間●光源:LED●1m照度:HIGH/120Lx、MID/60Lx、LOW/30Lx●点灯パターン:HIGH/MID/LOW/点滅/SOS●サイズ:227(W)×57(D)×56(H)mm●重量:250g●色温度:6500K●演色性:Ra74●照射角:水平(H)140度垂直(V)240度●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●付属品:USBケーブル●防水規格:IPX3 アズワン品番65-5670-24
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

仕様●定格電圧:DC5.5V max.●測定範囲:30m/300m/3/30/300/3k/30k/300k/3MΩ●交流電流:(30mΩレンジ時)300mA~(3MΩレンジ時)500nA●測定確度:±0.020%rdg.±0.007%f.s.●電源:AC100V~240V、50Hz/60Hz、定格電力/15VAmax.●サイズ:215(W)×166(D)×80(H)mm●重量:1.0kg●測定スピード:速い/50Hz/21ms、60Hz/18ms 中間/101ms 遅い/401ms●機能:温度補正機能、コンパレータ(ABS/REF%)、キーロック(OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz)スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード●メモリ機能:無●通信インタフェース:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USBから1つを選択して使用 リモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能●付属品:電源コード×1、クリップ形リード×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1●基本確度0.02%, 最小分解能1μΩ, 最大測定電流300mA●測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ●ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定●NPN/PNP対応のEXT I/Oでさまざまな自動ラインに対応 アズワン品番65-9272-57
1台
132,000 税込145,200
8日以内出荷

1個
6,910 税込7,601
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)