カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • CKD(192)
  • IDEC(和泉電気)(118)
  • SMC(75)
  • ニッサン(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • ALBA(アルバ)(17)
  • Nikon(ニコン)(16)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • KITACO(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • HARLEY-DAVIDSON(6)
  • (6)
  • ツボサン(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • オーナンバ(5)
  • JVCケンウッド(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3vr」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)120~300最小目盛(cN・m)10精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VR-2
0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VR-1最小目盛(cN・m)5負荷方向
4.0-8.8N・m トルクドライバー(プリセット型) エスコ4.0-8.8N・m トルクドライバー(プリセット型)エスコ
18,600税込20,460
1本
翌日出荷
右回転用 ピストル型です。 クイックリリースビットホルダー付 トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。
仕様●初期設定トルク(N・m):4●トルク範囲(N・m):4.0~8.8●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%アズワン品番65-2172-26
19mmx16m 両面テープ(基材なし) エスコ19mmx16m 両面テープ(基材なし)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
用途各種工業材料の貼り合わせ、固定にエスコ品番EA943VR-19主なワークパーツ
12mmx16m 両面テープ(基材なし) エスコ12mmx16m 両面テープ(基材なし)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
用途各種工業材料の貼り合わせ、固定にエスコ品番EA943VR-12主なワークパーツ
3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VR-11最小目盛(cN・m)25負荷方向
1"sq スライディングヘッド エスコ1"sq スライディングヘッドエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617VR-3
M3-0.5x  3mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM3-0.5x 3mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
4,060税込4,466
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)3ねじ径M3-0.50適合ドリル径(mm)3.1アズワン品番64-7965-22入数100個
M3-0.5x  6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM3-0.5x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
4,740税込5,214
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)6ねじ径M3-0.50適合ドリル径(mm)3.1アズワン品番64-7965-20入数100個
トルクドライバーセット エスコトルクドライバーセットエスコ
5,050税込5,555
1セット
翌日出荷
ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電) エスコネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電)エスコ
91,500税込100,650
1個
4日以内出荷
EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル寸法(mm)206.6×205×44.5質量(g)936入力ビデオ映像:4チャンネル互換性ONVIF(T/S/G)動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)10~93USBポートUSB2.0×2ディスプレイモード4分割