カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(146)
  • オカムラ(岡村製作所)(123)
  • NSK(日本精工)(77)
  • VISHAY(30)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • ミツビシ(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • マスプロ電工(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • ニッサン(13)
  • 富士電機(12)
  • BOURNS(12)
  • 大阪ケミカル(10)
  • ネグロス電工(9)
  • オーエッチ工業(8)
  • EPSON(5)
  • ナイキ(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3wc」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.5-10mm/9本組 [Hex]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    1.5-10mm/9本組 [Hex]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    7,370税込8,107
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC形状L型タイプショートヘッド先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 5.0x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    5.0x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573WC-5形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 4.0x140mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    4.0x140mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573WC-4形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 3.0x126mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    3.0x126mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC-3形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC-6形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 2.0x100mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    2.0x100mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC-2形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC-8形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 5 -25N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    5 -25N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
    仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC-10形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC-1.5形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 2.5x112mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    2.5x112mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC-2.5形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 500g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ

    500g 補修パテ(鉄/速硬型)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934WC-3ダークグレー耐圧(MPa)52耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)15外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間6時間粘度(mPa・s)800000硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:33曲げ強度(MPa)40硬度(ショア D)82比重(g/cm3)1.7
  • 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-3全長(mm)15種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 2000g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ

    2000g 補修パテ(鉄/速硬型)

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934WC-3Aダークグレー耐圧(MPa)70耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)14外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間6時間粘度(mPa・s)800000硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:13曲げ強度(MPa)21硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.6
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
  • 錆転換スプレー エスコ

    錆転換スプレー

    エスコ
    3,610税込3,971
    1本
    3日以内出荷
    腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。
    仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
  • ブレイクビスドライバー (+) エスコ

    ブレイクビスドライバー (+)

    エスコ
    540税込594
    1本
    翌々日出荷
    ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます
    用途なめたネジや新しいネジを回す作業に