カテゴリ
- 作業工具(14)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(146)
- オカムラ(岡村製作所)(83)
- NSK(日本精工)(77)
- VISHAY(30)
- メディアカバーマーケット(23)
- ミツビシ(16)
- マスプロ電工(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ニッサン(13)
- omron(オムロン)(12)
- 富士電機(12)
- BOURNS(12)
- 大阪ケミカル(11)
- ネグロス電工(9)
- オーエッチ工業(8)
- EPSON(5)
- ナイキ(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3wc」の検索結果
![5.0x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981882-170829-02.jpg)
5.0x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷エスコ品番EA573WC-5形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ![4.0x140mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981873-170829-02.jpg)
4.0x140mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷エスコ品番EA573WC-4形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ![3.0x126mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981864-170829-02.jpg)
3.0x126mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA573WC-3形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ![6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981898-170829-02.jpg)
6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA573WC-6形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ![2.0x100mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981846-170829-02.jpg)
2.0x100mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA573WC-2形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ![8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981907-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA573WC-8形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
5 -25N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥22,900税込¥25,1901台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330RoHS指令(10物質対応)対応![1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981828-180216-02.jpg)
1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA573WC-1.5形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ![10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981837-170829-02.jpg)
10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷エスコ品番EA573WC-10形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ![2.5x112mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981855-180216-02.jpg)
2.5x112mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA573WC-2.5形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
500g 補修パテ(鉄/速硬型)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個当日出荷エスコ品番EA934WC-3色ダークグレー耐圧(MPa)52耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)15外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間6時間粘度(mPa・s)800000硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:33曲げ強度(MPa)40硬度(ショア D)82比重(g/cm3)1.7
2000g 補修パテ(鉄/速硬型)
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷エスコ品番EA934WC-3A色ダークグレー耐圧(MPa)70耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)14外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間6時間粘度(mPa・s)800000硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:13曲げ強度(MPa)21硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.6
錆転換スプレー
エスコ¥3,610税込¥3,9711本3日以内出荷腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂色乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
ブレイクビスドライバー (+)
エスコ¥540税込¥5941本翌々日出荷ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます用途なめたネジや新しいネジを回す作業に




![1.5-10mm/9本組 [Hex]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981812-170830-02.jpg)
![5.0x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981882-170829-02.jpg)
![4.0x140mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981873-170829-02.jpg)
![3.0x126mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981864-170829-02.jpg)
![6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981898-170829-02.jpg)
![2.0x100mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981846-170829-02.jpg)

![8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981907-170829-02.jpg)

![1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981828-180216-02.jpg)
![10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981837-170829-02.jpg)
![2.5x112mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981855-180216-02.jpg)