カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(10,464)
  • YAMAHA(ヤマハ)(430)
  • ニッサン(160)
  • MAZDA(マツダ)(138)
  • Puig (プーチ)(119)
  • KTM(74)
  • ミツビシ(41)
  • NTN(エヌティーエヌ)(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • ホンダ(21)
  • brembo(20)
  • omron(オムロン)(18)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(14)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • ATHENA(アテナ)(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • スズキ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3xc」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型) エスコ22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型)エスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷
仕様ツールポーチ付セット内容4本組材質特殊鋼全長(mm)165/335ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
5,960税込6,556
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-93
自在フックレンチ(ピン型) エスコ自在フックレンチ(ピン型)エスコ
6,000税込6,600
1本
翌日出荷から8日以内出荷
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
タンブラー エスコタンブラーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
405x3.0レジノイド切断砥石 エスコ405x3.0レジノイド切断砥石エスコ
31,000税込34,100
1箱(25枚)
翌日出荷
外径(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4研削材A/WAエスコ品番EA843XC-405
500x500mm/1.80m/6段  作業台 エスコ500x500mm/1.80m/6段 作業台エスコ
112,400税込123,640
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903XC-180材質アルミ合金段数6天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
305x2.8mmレジノイド切断砥石 エスコ305x2.8mmレジノイド切断砥石エスコ
19,900税込21,890
1箱(25枚)
8日以内出荷
外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4研削材A/WAエスコ品番EA843XC-305
ねじ切機用超硬カッター替刃 エスコねじ切機用超硬カッター替刃エスコ
15,500税込17,050
1枚
8日以内出荷
EA350XB-2、EA350XD-1、EA350XC-3、XC-5、XC-6用替刃。
質量(g)55刃長(mm)65刃幅(mm)1.6
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
9,510税込10,461
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
クレモナロープ(三つ打ち) エスコクレモナロープ(三つ打ち)エスコ
5,930税込6,523
1巻
当日出荷から翌日出荷
約1m毎に印付。
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)構造三つ打ち
[4個組] 絶縁工具セット エスコ[4個組] 絶縁工具セットエスコ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
入組点数4エスコ品番EA640XC-3
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズエスコ
395税込435
1箱(10個)
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無適合材石膏ボードアズワン品番65-9316-89
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズエスコ
445税込490
1箱(10個)
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有適合材石膏ボードアズワン品番65-9316-90
#80[100x180]ハイピッチペーパー エスコ#80[100x180]ハイピッチペーパーエスコ
4,840税込5,324
1セット(50枚)
翌日出荷
粒度#80エスコ品番EA809XC-3種別マジック式寸法(mm)100×180
1300g 両頭ハンマー エスコ1300g 両頭ハンマーエスコ(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)37全長(mm)285材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575XC-3
荷締機用フック付ワイヤー エスコ荷締機用フック付ワイヤーエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
EA988XB-10用
電動ねじ切り機 エスコ電動ねじ切り機エスコ
739,900税込813,890
1台
8日以内出荷
モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)