カテゴリ

  • 作業工具(62)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 切削工具(17)
  • 測定用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(1,100)
  • MAZDA(マツダ)(529)
  • KITO(キトー)(350)
  • YAMAHA(ヤマハ)(350)
  • コガネイ(317)
  • BIGM(丸山製作所)(233)
  • RS PRO(147)
  • ニッセイ(103)
  • 三菱電機(96)
  • CKD(86)
  • 三木プーリ(83)
  • トヨタ(81)
  • 東芝(77)
  • Festo(71)
  • Wera(67)
  • 大阪魂(63)
  • 住友重機械工業(48)
  • フエニックス・コンタクト(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4-050-01」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729D-10種類汎用圧力計
  • 50mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル) エスコ

    50mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CR-4材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50全長(m)4揚量(t)1
  • 1/4"sqx 50mm エクステンションバー エスコ

    1/4"sqx 50mm エクステンションバー

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618HC-50
  • 1/4"sqx 50mm エクステンションバー エスコ

    1/4"sqx 50mm エクステンションバー

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AV-101
  • 1/4"sqx 50mm エクステンションバー エスコ

    1/4"sqx 50mm エクステンションバー

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618VF-50
  • R 1/4"x 50mm 水口ジョイント エスコ

    R 1/4"x 50mm 水口ジョイント

    エスコ
    429税込472
    1本
    当日出荷
    仕様●金型用●材質:真鍮●タケノコ径:12.5mm●取付ねじ:R(PT)1/4"●首下:50mm●使用圧力:1MPa
  • 1/4"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ

    1/4"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GR-109両頭機能片頭
  • R 1/4”x50mm 両ねじニップル エスコ

    R 1/4”x50mm 両ねじニップル

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DJ-2
  • 1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-120両頭機能片頭
  • G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729D-1種類汎用圧力計
  • G 1/4"/ 50mm/0-0.6MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm/0-0.6MPa 圧力計

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729D-6種類汎用圧力計
  • G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729D-15ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG1/4測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1.6
  • R 1/4”x50mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1/4”x50mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469C-2A
  • 1/4"sq x50mm ソケットアダプター エスコ

    1/4"sq x50mm ソケットアダプター

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)8全長(mm)50質量(g)15差込角(inch)1/4"六角軸シャンク径1/4"
  • 1/4"Hex-50mm ビットホルダー[マグネット付] エスコ

    1/4"Hex-50mm ビットホルダー[マグネット付]

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌々日出荷
    マグネット付
    エスコ品番EA611AX-22全長(mm)50ビット取付方法ビット差込式
  • 1/4"Hex/ 50mm ビットホルダー(マグネット付) エスコ

    1/4"Hex/ 50mm ビットホルダー(マグネット付)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AX-9A
  • G 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA729D-100種類汎用圧力計
  • 1/ 4"Hex-1/ 4"sq/50mm ソケットアダプター エスコ

    1/ 4"Hex-1/ 4"sq/50mm ソケットアダプター

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    強度・精度ともに優れたアダプターです
    全長(mm)50差込角(inch)1/4"六角軸シャンク径1/4"
  • 10-50cNm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) エスコ

    10-50cNm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1本
    翌日出荷
    質量(g)71差込角(inch)1/4"
  • R 1/4"/ 0- 50MPa デジタル圧力計 エスコ

    R 1/4"/ 0- 50MPa デジタル圧力計

    エスコ
    87,800税込96,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DZ-50種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • ロングニップル エスコ

    ロングニップル

    エスコ(3件のレビュー)
    665税込732
    1本
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    当日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(kPa)1エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001
  • W50-16TxRc1・1/4" タンク取付金具 エスコ

    W50-16TxRc1・1/4" タンク取付金具

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SW-4
  • 1/2"sq/ 4x 50mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"sq/ 4x 50mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CT-4
  • 1.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ

    1.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1
  • [EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー エスコ

    [EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー

    エスコ
    9,930税込10,923
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350SB-2
  • [EA350EA,EB用]1・1/4"ダイヘッド&チェザー エスコ

    [EA350EA,EB用]1・1/4"ダイヘッド&チェザー

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350EB-12
  • [EA350EA,EB用]1・1/4" チェザー (4個入り) エスコ

    [EA350EA,EB用]1・1/4" チェザー (4個入り)

    エスコ
    6,630税込7,293
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350EB-112
  • ドライバービット エスコ

    ドライバービット

    エスコ
    8,580税込9,438
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:(-)ビット(4.0・5.5・6.5×50mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×89mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×152mm)×各1本、・10本用(1/4”Hex)ビットケース×1個、・六角シャンク。1/4”のドライバービットを10本保持することができます。
    質量(g)4深さ(mm)差込部:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ビットケース:68×13×11セット数9本シャンク径(inch)六角シャンク:1/4”
  • Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-4
  • コルゲートチューブ(屋外用) エスコ

    コルゲートチューブ(屋外用)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップランナーフック・カーテンレール用 エスコ

    クリップランナーフック・カーテンレール用

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個ほか
    当日出荷
    入数:5個。フック式なので一般的なカーテンレールのランナーに引掛けて使用できます。カーテンの許容荷重の目安は、ランナー1個あたり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。使用目安:カーテン50cmあたり4~5個。
    用途カーテン、間仕切りシート等の吊下げに材質スチール全長(mm)29質量(g)138(5個)生地厚(mm)【使用可能カーテン】0.1~3.5出幅(mm)8
  • 250g 液状ガスケット(嫌気性) エスコ

    250g 液状ガスケット(嫌気性)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    当日出荷
    無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
    用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    18,600税込20,460
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    22,500税込24,750
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • [EA350EA,EB用]1・1/2" チェザー (4個入り) エスコ

    [EA350EA,EB用]1・1/2" チェザー (4個入り)

    エスコ
    7,680税込8,448
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350EB-114
  • スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    スプリングワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    3,570税込3,927
    1組ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ハトメパンチセット エスコ

    ハトメパンチセット

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    当日出荷
    セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組
  • スナップピン (ステンレス製) エスコ

    スナップピン (ステンレス製)

    エスコ
    905税込996
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    入数:5本。
    材質ステンレス(SUS304)種類スナップピン