2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
1セット
59,000 税込64,900
翌日出荷

高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
1セット
69,000 税込75,900
翌日出荷

関連カテゴリ