3,671件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

























UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム 強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。 耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。
エスコ品番EA944MT-63A 主な用途補修用 特性耐水性 粘着タイプ超強力
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

材質 入数100本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)Φ4.6×19
1パック
12,600 税込13,860
翌日出荷

幅(mm)11 厚さ(mm)4.6 長さ(m)10 仕様片面着磁 エスコ品番EA781EP-24 材質熱可塑性樹脂、フェライト 吸着力65gf/cm2 使用温度(℃)80以下
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3.6 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)0~80 最大径(Φmm)52 アズワン品番64-7859-44 入数100本
1パック(100本)
835 税込919
当日出荷

1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質コットン 全長(mm)149.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)4.6 アズワン品番64-7816-17 入数100本
1袋(100本)
725 税込798
当日出荷

多目的に使用できるバット。 凹凸を無くし、滑らかな形状です。
材質PP エスコ品番EA506AF-112 寸法(mm)374×273×64 フタなし
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

材質ポリプロピレン 質量(g)320 容量(L)4.6 有効内寸(mm)329×228×60 外寸(mm)374×273×64(H) アズワン品番64-7860-51
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)52 アズワン品番64-7859-48 入数100本
1パック(100本)
1,240 税込1,364
翌日出荷

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85° アズワン品番65-3884-01
1パック(100本)
2,040 税込2,244
翌々日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

1個
795 税込875
当日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

関連キーワード