こんなお得な商品も!

バキュームブロワーガン
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"
付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付
全長(mm)145
高さ(mm)130(本体のみ)
質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)
使用圧力(MPa)0.62Mpa
空気消費量(L/min)420
使用コンプレッサ1.5kw以上
1組
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
収納時寸法(mm)Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)280(ダクト)
アズワン品番3-7716-01
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM
穴径(Φmm)2.8
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)500
取付ねじ【ホース】Rc1/4
エア量(L/min)470
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番EA123SC-1
種別静音タイプ
材質(本体)強化樹脂
騒音値(dB)77
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)193
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
寸法(mm)525×125×185
質量(g)620
穴径(Φmm)3
容量(L)1
使用圧力(MPa)0.5~0.8
ノズル長(mm)300
吸入口サイズG1/4"
吐出空気量(L/min)200l/min
使用コンプレッサ2.25kw以上
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
材質ポリアセタール、スチール
穴径(Φmm)3.8
使用圧力(MPa)0.6~1
最高使用圧力(MPa)1.2
ノズル長(mm)270
取付ねじRc(PT)1/4"
環境温度範囲(℃)-5~60
アズワン品番64-7818-03
エア流量(L/min)432
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。ほとんどの機種に対応。(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラル)取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないタイプ。ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。4つの安心・殺虫剤等は使用してません。・ハイパワー対応。・排気循環式掃除機にも対応。・26社共通タイプ
1袋(10枚)
¥680
税込¥748
翌日出荷
ノズル長(mm)600~1200(伸縮式)
穴径(Φmm)4
エスコ品番EA123KA-120
材質アルミ、プラスチック
サイズ870×25×55
質量(g)210
常用圧力(MPa)0.6
吸入口サイズR(PT)1/4”
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
エア量(L/min)400
1個
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)47
穴径(Φmm)1
エスコ品番EA123AC-11
材質本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)58
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AD-5
全長(mm)190
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
ノズル長(mm)300~600(伸縮式)
穴径(Φmm)4
エスコ品番EA123KA-60
材質アルミ、プラスチック
サイズ565×25×55
質量(g)160
常用圧力(MPa)0.6
吸入口サイズR(PT)1/4”
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
エア量(L/min)400
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-12
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)2
エア量(L/min)280
1個
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-14
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)4
エア量(L/min)280
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)58
穴径(Φmm)3
付属品プラグ
エスコ品番EA123AM-3H
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)840
1個
¥8,990
税込¥9,889
翌日出荷
サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質ナイロン・鉄
寸法(mm)2030(L)×165(H)
穴径(Φmm)2
使用圧力(MPa)0.62~0.8
空気使用量(L/min)1065
倍率(倍)増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比)
ノズル長(mm)2000
吸入口サイズRc1/4”
取付ねじ径(inch)ノズル:1/4G-19山ネジ
アズワン品番64-2195-22
使用コンプレッサ2.2kW
1個
¥7,190
税込¥7,909
当日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
アズワン品番65-2253-91
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様増量:3倍
材質(本体)POM製
穴径(Φmm)3
使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-2195-17
取付ねじサイズG1/4"
エア流量(L/min)600
1丁
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123SB
材質(本体)強化樹脂
最大使用圧力(MPa)1
関連資料(0.08MB)
エア量(L/min)250
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123SA
材質(本体)強化樹脂
最大使用圧力(MPa)1
関連資料(0.08MB)
エア量(L/min)450
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番EA123SC
種別静音タイプ
材質(本体)強化樹脂
騒音値(dB)77
最大使用圧力(MPa)1
関連資料(0.09MB)
エア量(L/min)193
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123SA-1
材質(本体)強化樹脂
最大使用圧力(MPa)1
関連資料(0.08MB)
エア量(L/min)450
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
仕様増量:3倍
材質(本体)アルミニウム
穴径(Φmm)3
使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)100
アズワン品番64-2195-18
ノズルねじ径G1/4”
エア流量(L/min)600
1丁
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-1A
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)145
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
ノズルは大きく曲げられます。
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2.3
エスコ品番EA123AD-6
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
エア量(L/min)140
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
取付ねじRc1/4”
ノズル長(mm)100
エア量(L/min)340L/min
仕様本体+プラグ
使用圧力(MPa)0.5/0.8
最高圧力1.0MPa
穴径3mm
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
ノズル長(mm)940
ノズル口径(Φmm)3
エスコ品番EA123AD-7
長さ(mm)1055
高さ(mm)155
使用圧力(MPa)0.4~0.7
適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上
吸入口サイズG(PF)1/4”
エア量(L/min)175
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
仕様エアー流量調整付
エスコ品番EA123AD-3
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
タケノコ径(Φmm)8.5
エア量(L/min)145
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)24
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AC-14
材質(本体)タフナイロン
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)143
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
エスコ品番EA123AC-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)176
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-3A
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
関連資料(0.06MB)
エア量(L/min)135
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-20
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)145
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)230~380(伸縮式)
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123EB-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)125
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-3E
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
関連資料(0.06MB)
エア量(L/min)135
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-16
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)6
エア量(L/min)280
1個
¥7,020
税込¥7,722
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)39
穴径(Φmm)2.5
付属品プラグ
エスコ品番EA123AM-2H
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)600
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-21
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)160
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-6
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)6
エア量(L/min)145
1個
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-2
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)2
エア量(L/min)145
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AD-11
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)160
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-4
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)4
エア量(L/min)145
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ