「4枚刃 配管」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6 アズワン品番65-2114-78
1個
192,900 税込212,190
当日出荷

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
1個
260,400 税込286,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に ケース寸法(mm)240×150×95 材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
23,000 税込25,300
翌日出荷

狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
管種適合:鋼管
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付 アズワン品番65-9248-21
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷