材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色ホワイト/クリア
質量(g)3030
耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778
アズワン品番64-7860-61
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、引出し:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー
寸法(mm)276(W)×335(D)×252(H)
質量(kg)1.37
色ホワイト
引出し内寸法(mm)浅型:239(W)×312(D)×38(H)、深型:234(W)×310(D)×82(H)
引出し組合せ浅型+深型
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。
7段まで積み重ね可能。
段数4段
適合ケース:EA506L-33
エスコ品番EA506L-42
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×550×870
質量(kg)10.2
内寸(mm)350×504×173
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
材質本体:スチール、引出し:スチロール樹脂
寸法(mm)277(W)×336(D)×263(H)
質量(kg)3.0
色ホワイト
引出し内寸法(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)307(D)80(H)
引出し組合せ浅型+深型
アズワン品番64-2290-29
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
仕様引出しは開閉がスムーズな金属スライドレールを採用
材質本体:ポリプロピレン、 天板:合成樹脂化粧繊維板
質量(kg)20kg
サイズ805(W)×510(D)×940(H)mm
段数4段
引出し内寸法(mm)715(W)×445(D)×190(H)mm
引出し耐荷重(kg)8kg(天板:20kg)
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。
組立て不要な完成品でお届けします。
材質天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール
質量(g)8720
段数4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×805
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×360×145
アズワン品番64-2214-84
収納枚数(枚)Yシャツなら8、セーターなら4、バスタオルなら4(目安)
引出し耐荷重(kg)4/段
1台
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
収納ケース、ストラップ付
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。
流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm
アズワン品番65-2179-37
専用ケース付属。スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内)。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
関連キーワード