軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
アズワン品番65-5670-47
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
関連キーワード